Συνέλευση: 042500 , Σχέδιο: B , Καθήκον: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ , περίβλημα: DP , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Λίπανση: Polyrex EM , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 , Συσκευασία: B , Φάση: 3 , Περιστροφή: REV , RPM: 1200 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Τύπος: TD , Τάση: 208-230 / 460
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν αυτόματη προστασία υπερφόρτωσης για να διαχέει τη θερμότητα που παράγεται από τη συνεχή λειτουργία του κινητήρα και να αποτρέπει τη ζημιά στα εσωτερικά μέρη.
- Είναι ενσωματωμένα με διπλά σφραγισμένα ρουλεμάν που λιπαίνονται με γράσο Exxon POLYREX EM για να επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των κινούμενων εξαρτημάτων.
- Αυτοί οι κινητήρες ανεμιστήρα συμπυκνωτή είναι διαθέσιμοι σε τύπο βάσης ιμάντα / άκαμπτης βάσης για ασφαλή σύνδεση του κινητήρα με τον εξοπλισμό.
- Διαθέτουν ένα αδιάβροχο περίβλημα που επιτρέπει στον αέρα να ρέει μέσα από τις περιελίξεις του κινητήρα και να διατηρεί τον κινητήρα δροσερό.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιος είναι ο σκοπός της εποξειδικής βαφής;
Η εποξειδική βαφή παρέχει σκληρότητα και εξαιρετική αντοχή στο πλαίσιο του κινητήρα, αντιστέκεται σε γρατσουνιές, σκουριά ή διάβρωση.
Τι είναι μια κλειστή ασπίδα άξονα;
Τα κλειστά καλύμματα άξονα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των περιελίξεων ή των ρουλεμάν στήριξης ενός κινητήρα. Το κάλυμμα έχει λίγα ανοίγματα για την ψύξη των εξαρτημάτων του κινητήρα αποτρέποντας την είσοδο υγρασίας ή σκόνης.
Τι είναι το πλαίσιο 56Y;
Το πλαίσιο 56Y διαθέτει άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα για εξαιρετικά ανθεκτικό περίβλημα κινητήρα. Το πλαίσιο είναι θερμικά προστατευμένο και μονωμένο κατηγορίας Β για να αντέχει σε μέγιστο εύρος θερμοκρασίας έως 130 βαθμούς C και να αποτρέπει την υπερθέρμανση.