LEESON 115779.00 A6T11DB21A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QQM A6T11DB21A

LEESON 115779.00 A6T11DB21A Κινητήρας γενικής χρήσης

Στοιχείο: AJ2QQM Μοντέλο: 115779.00Cross Ref: A6T11DB21A

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςB
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηDP
κορνίζαJ56HY
Πλήρες φορτίο5.7-5.6 / 2.8
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW1.12
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραMWJ44KR
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος68
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήREV
RPM1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTD
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 79
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 004001
    • Τύλιγμα: T63675
    • ΟΜΑΔΑ: 4
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 6.3-6.2 / 3.1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΘερμική προστασία κινητήραΒάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 111147.00 A6T11DZ1D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QEP A6T11DZ1D 111147.0056Y3.9-3.8 / 1.91. 75MWJ64KRΣΤΡΟΓΓΥΛΟ BELLY BAND61€276.66
LEESON 111148.00 A6T11DZ2E Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QEQ A6T11DZ2E 111148.0056Y5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRΣΤΡΟΓΓΥΛΟ BELLY BAND68€984.50
LEESON 116772.00 A6T11OZ3A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QWB A6T11OZ3A 116772.0056Z3-2.8 / 1.41/20.37MWJ68KRΆκαμπτος52€223.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 115779.00 A6T11DB21A Κινητήρας γενικής χρήσης