LEESON 111147.00 A6T11DZ1D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QEP A6T11DZ1D

LEESON 111147.00 A6T11DZ1D Μοτέρ γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QEP Μοντέλο: 111147.00Cross Ref: A6T11DZ1D

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€276.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Συνέλευση042500
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςB
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56Y
Πλήρες φορτίο3.9-3.8 / 1.9
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραMWJ64KR
ΒάσηΣΤΡΟΓΓΥΛΟ BELLY BAND
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος61
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήREV
RPM1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTD
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 77
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 004001
    • Τύλιγμα: T63670
    • ΟΜΑΔΑ: 4
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 4.1-4 / 2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΘερμική προστασία κινητήραΒάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 111148.00 A6T11DZ2E Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QEQ A6T11DZ2E 111148.0056Y5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRΣΤΡΟΓΓΥΛΟ BELLY BAND68€984.50
LEESON 115779.00 A6T11DB21A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QQM A6T11DB21A 115779.00J56HY5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRΆκαμπτος68-
RFQ
LEESON 116772.00 A6T11OZ3A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QWB A6T11OZ3A 116772.0056Z3-2.8 / 1.41/20.37MWJ68KRΆκαμπτος52€223.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 111147.00 A6T11DZ1D Μοτέρ γενικής χρήσης
€276.66 /μονάδα