ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TJJ426400WL Διακόπτης κυκλώματος 400a 2p 600vac Lug | AE7WLT 6AXX9

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TJJ426400WL 400a 2p 600vac Lug

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WLT Μοντέλο: TJJ426400WLCross Ref: 6AXX9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,638.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
AIR @ 240VAC42kA
AIR @ 480VAC30kA
AIR @ 600VAC22kA
Ενισχυτές400
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος3.8 "
Frame Size400A / TJJ
Ύψος10.1 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp4000A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1200A
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου6 AWG (Cu), 2/0 AWG (Al)
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου600 kcmil (Cu), 250 kcmil (Al)
ΒάσηΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΓραμμή / Ωτίδα φορτίου
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος8.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.01
Ύψος πλοίου (cm)25.73
Μήκος πλοίου (cm)13.67
Πλάτος πλοίου (cm)20.96
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TJJ426225WL Διακόπτης κυκλώματος 225a 2p 600vac Lug | AE7WLN 6AXX5 TJJ426225WL225€9,012.94
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TJJ426350WL Διακόπτης κυκλώματος 350a 2p 600vac Lug | AE7WLR 6AXX8 TJJ426350WL350€2,029.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TJJ426400WL 400a 2p 600vac Lug
€2,638.20 /μονάδα