A Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Χρώμα: Κόκκινο, κίτρινο, πράσινο , Τρέχουσα ισοπαλία: 0.6 έως 0.66A AC , Διάμετρος: 1.75 " , Καθήκον: Συνεχής , Αναβοσβήνει ανά λεπτό: Σταθερό έγκαυμα , Πλαίσιο: ΝΕΜΑ 56J , Υψος: 9" , Υλικό πτερωτής: Noryl , Τύπος στροφείου: Κλειστό , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 1000 hr. , Τύπος λαμπτήρα: Λαμπτήρας πυρακτώσεως , Σχεδιασμός φακού: Κύλινδρος , Υλικό φακού: Πολυανθρακικό , Μέγιστη. Πίεση θήκης: 300 PSI , Μέγιστη. Dia. Στερεά: Καθαρό νερό , Μέγιστη. Ρευστό ιξώδες: Καθαρό νερό , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: Πτυχία 140 , Περίβλημα κινητήρα: ODP , στροφές κινητήρα: 3450 , Τοποθέτηση: Επιφάνεια ή τοίχος , Πλαίσιο NEMA/IEC: ΝΕΜΑ 56J , Θερμοκρασία λειτουργίας: -15 βαθμοί έως 40 βαθμούς C , Πηγή ενέργειας: 24 VAC/DC , Εκτίμηση: IP54 , Εφαρμογή σφραγίδας: Καθαρό νερό , Τύπος σφραγίδας: Μηχανικός τύπος 21 , Υλικό άξονα: 303 SS άξονας, 316 SS σύζευξη , Ανύψωση αναρρόφησης: 0 πόδια , Τύπος: Αρχικό , Πλάτος: 6.5 "