FLINT & WALLING PB3508A301 Pump 3 Hp 1 Phase 230v 8 Stage | AB7FUH 22W725

FLINT & WALLING PB3508A301 Αντλία 3 Hp 1 Phase 230v 8 Stage

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FUH Μοντέλο: PB3508A301Cross Ref: 22W725

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,724.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία πολλαπλών σταδίων
Ενισχυτές13.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head27 @ 224 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head33-21 GPM @ 192-254 Ft
Υλικό διαχύτηNoryl
DutyΣυνεχής
κορνίζαΝΕΜΑ 56J
GPM @ 10 PSI48
GPM @ 100 PSI27.5
GPM @ 20 PSI47.5
GPM @ 40 PSI44
GPM @ 60 PSI40
GPM @ 80 PSI35.2
Ύψος9"
Στέγαση Υλικό304 SS Shell, Αναρρόφηση και εκκένωση από χυτοσίδηρο
HP3
Hz60
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1 "FNPT
Εισαγωγή / έξοδος1 "FNPT
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)1 "FNPT
Μήκος29.25 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης300 PSI
Μέγιστη. Ντία. ΣτερεάΚαθαρό νερό
Μέγιστη. Ιξώδες υγρούΚαθαρό νερό
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Πτυχία 140
Μέγιστη. Πίεση118 PSI
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση65 βαθμοί Γ
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΈναρξη Capaicitor
Πλαίσιο NEMA / IECΝΕΜΑ 56J
Outlet1 "FNPT
Φάση1
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΑπευθείας καλώδιο
Εφαρμογή σφραγίδαςΚαθαρό νερό
Υλικό σφραγίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι, Buna N και άνθρακα / κεραμικό
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός τύπος 21
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Υλικό άξονα303 SS άξονας, 316 SS σύζευξη
Πρακτική άσκηση8
Αναρρόφηση αναρρόφησης0 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Τάση230
Υγρό υλικόNoryl, 304 SS, CI, 316 SS, Carbon, Ceramic, Buna N, BZ
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8413702040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤύπος κινητήραOutletΤιμή
FLINT & WALLING PB0508A031 Pump 1/3 Hp 1 Phase 115 / 230v 8 Stage | AB7FTQ 22W709 PB0508A031608.6/4.36 @ 150 πόδια3/4 "FNPT20.25 "87 psiΈναρξη Capaicitor3/4 "FNPT€1,006.64
FLINT & WALLING PB0512A051 Αντλία 1/2 Hp 1 Phase 115 / 230v 12 Stage | AB7FTR 22W710 PB0512A0516013.0/6.55 @ 231 πόδια3/4 "FNPT23.38 "131 PSIΈναρξη Capaicitor3/4 "FNPT€1,024.34
FLINT & WALLING PB0712A071 Pump 3/4 Hp 1 Phase 115 / 230v 12 Stage | AB7FTT 22W711 PB0712A0716014.0/7.08 @ 236 πόδια3/4 "FNPT23.875 "152 PSIΈναρξη Capaicitor3/4 "FNPT€1,337.06
FLINT & WALLING PB0712A073 Αντλία 3/4 Hp 3 Phase 208-230 / 460 12 Stage | AB7FTU 22W712 PB0712A07350/603.5/1.758 @ 236 πόδια3/4 "FNPT23.875 "152 PSIΦάση 33/4 "FNPT€1,225.82
FLINT & WALLING PB0516A071 Pump 3/4 Hp 1 Phase 115 / 230v 16 Stage | AB7FTV 22W713 PB0516A0716014.0/7.05 @ 337 πόδια3/4 "FNPT27 "175 psiΈναρξη Capaicitor3/4 "FNPT€1,229.16
FLINT & WALLING PB0516A073 Pump 3/4 Hp 3 Phase 208-230 / 460 16 Stage | AB7FTW 22W714 PB0516A07350/603.5/1.755 @ 337 πόδια3/4 "FNPT27 "175 psiΦάση 33/4 "FNPT€1,392.86
FLINT & WALLING PB1014A101 Αντλία 1 Hp 1 Phase 115 / 230v 14 Stage | AB7FTX 22W715 PB1014A1016018.0/9.09 @ 300 πόδια3/4 "FNPT27.25 "185 psiΈναρξη Capaicitor3/4 "FNPT€1,225.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLINT & WALLING PB3508A301 Αντλία 3 Hp 1 Phase 230v 8 Stage
€1,724.39 /μονάδα