FLINT & WALLING PB0712A073 Αντλία 3/4 Hp 3 Phase 208-230 / 460 12 Stage | AB7FTU 22W712

FLINT & WALLING PB0712A073 Αντλία 3/4 Hp 3 Phase 208-230/460 12 Stage

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7FTU Μοντέλο: PB0712A073Cross Ref: 22W712

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,225.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία πολλαπλών σταδίων
Ενισχυτές3.5/1.75
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head8 @ 236 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head9-5 GPM @ 185-288 Ft
Υλικό διαχύτηNoryl
DutyΣυνεχής
κορνίζαΝΕΜΑ 56J
GPM @ 10 PSI14
GPM @ 100 PSI7.9
GPM @ 120 PSI6
GPM @ 140 PSI3.6
GPM @ 20 PSI13.4
GPM @ 40 PSI12.2
GPM @ 60 PSI10.9
GPM @ 80 PSI9.5
Ύψος9"
Στέγαση Υλικό304 SS Shell, Αναρρόφηση και εκκένωση από χυτοσίδηρο
HP3/4
Hz50/60
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος3/4 "FNPT
Εισαγωγή / έξοδος3/4 "FNPT
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)3/4 "FNPT
Μήκος23.875 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης300 PSI
Μέγιστη. Ντία. ΣτερεάΚαθαρό νερό
Μέγιστη. Ιξώδες υγρούΚαθαρό νερό
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Πτυχία 140
Μέγιστη. Πίεση152 PSI
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση65 βαθμοί Γ
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΦάση 3
Πλαίσιο NEMA / IECΝΕΜΑ 56J
Outlet3/4 "FNPT
Φάση3
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΑπευθείας καλώδιο
Εφαρμογή σφραγίδαςΚαθαρό νερό
Υλικό σφραγίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι, Buna N και άνθρακα / κεραμικό
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός τύπος 21
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.5
Υλικό άξονα303 SS άξονας, 316 SS σύζευξη
Πρακτική άσκηση12
Αναρρόφηση αναρρόφησης0 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Τάση208-230/460
Υγρό υλικόNoryl, 304 SS, CI, 316 SS, Carbon, Ceramic, Buna N, BZ
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.7325
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)84.07
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8413702040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤύπος κινητήραOutletΤιμή
FLINT & WALLING PB0508A031 Pump 1/3 Hp 1 Phase 115 / 230v 8 Stage | AB7FTQ 22W709 PB0508A031608.6/4.36 @ 150 πόδια3/4 "FNPT20.25 "87 psiΈναρξη Capaicitor3/4 "FNPT€1,006.64
FLINT & WALLING PB0512A051 Αντλία 1/2 Hp 1 Phase 115 / 230v 12 Stage | AB7FTR 22W710 PB0512A0516013.0/6.55 @ 231 πόδια3/4 "FNPT23.38 "131 PSIΈναρξη Capaicitor3/4 "FNPT€1,024.34
FLINT & WALLING PB0712A071 Pump 3/4 Hp 1 Phase 115 / 230v 12 Stage | AB7FTT 22W711 PB0712A0716014.0/7.08 @ 236 πόδια3/4 "FNPT23.875 "152 PSIΈναρξη Capaicitor3/4 "FNPT€1,337.06
FLINT & WALLING PB0516A071 Pump 3/4 Hp 1 Phase 115 / 230v 16 Stage | AB7FTV 22W713 PB0516A0716014.0/7.05 @ 337 πόδια3/4 "FNPT27 "175 psiΈναρξη Capaicitor3/4 "FNPT€1,229.16
FLINT & WALLING PB0516A073 Pump 3/4 Hp 3 Phase 208-230 / 460 16 Stage | AB7FTW 22W714 PB0516A07350/603.5/1.755 @ 337 πόδια3/4 "FNPT27 "175 psiΦάση 33/4 "FNPT€1,392.86
FLINT & WALLING PB1014A101 Αντλία 1 Hp 1 Phase 115 / 230v 14 Stage | AB7FTX 22W715 PB1014A1016018.0/9.09 @ 300 πόδια3/4 "FNPT27.25 "185 psiΈναρξη Capaicitor3/4 "FNPT€1,225.72
FLINT & WALLING PB1014A103 Pump 1 Hp 3 Phase 208-230 / 460v 14 Stage | AB7FTY 22W716 PB1014A10350/604.5/2.259 @ 300 πόδια-27.25 "185 psiΦάση 3-€1,298.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLINT & WALLING PB0712A073 Αντλία 3/4 Hp 3 Phase 208-230/460 12 Stage
€1,225.82 /μονάδα