FLINT & WALLING PB2711S201 Αντλία 2 Hp 1 Phase 115/230v 11 Stage | AB7FUR 22W734

FLINT & WALLING PB2711S201 Αντλία 2 Hp 1 Phase 115/230v 11 Stage

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FUR Μοντέλο: PB2711S201Cross Ref: 22W734

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,043.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία πολλαπλών σταδίων
Ενισχυτές25.0/12.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head20 @ 256 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head25-13 GPM @ 191-323 Ft
Υλικό διαχύτηNoryl
DutyΣυνεχής
κορνίζαΝΕΜΑ 56J
GPM @ 100 PSI23.8
GPM @ 120 PSI19.8
GPM @ 140 PSI13
GPM @ 40 PSI31.3
GPM @ 60 PSI29.3
GPM @ 80 PSI26.8
Ύψος9"
Στέγαση Υλικό304 SS Shell, 304 SS Αναρρόφηση και απαλλαγή
HP2
Hz60
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1 "FNPT
Εισαγωγή / έξοδος1 "FNPT
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)1 "FNPT
Μήκος27.5 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης300 PSI
Μέγιστη. Ντία. ΣτερεάΚαθαρό νερό
Μέγιστη. Ιξώδες υγρούΚαθαρό νερό
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Πτυχία 140
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση65 βαθμοί Γ
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΈναρξη Capaicitor
Πλαίσιο NEMA / IECΝΕΜΑ 56J
Outlet1 "FNPT
Φάση1
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΑπευθείας καλώδιο
Εφαρμογή σφραγίδαςΚαθαρό νερό
Υλικό σφραγίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι, Viton και άνθρακας / κεραμικό
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός τύπος 21
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Υλικό άξονα303 SS άξονας, 316 SS σύζευξη
Πρακτική άσκηση11
Αναρρόφηση αναρρόφησης0 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Τάση115/230
Υγρό υλικόNoryl, 304 SS, 316 SS, Carbon, Ceramic, Viton, BZ
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.9975
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)85.6
Πλάτος πλοίου (cm)29.72
Κωδικός ΕΣ8413702040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤύπος κινητήραOutletΤιμή
FLINT & WALLING PB0508A031 Pump 1/3 Hp 1 Phase 115 / 230v 8 Stage | AB7FTQ 22W709 PB0508A031608.6/4.36 @ 150 πόδια3/4 "FNPT20.25 "87 psiΈναρξη Capaicitor3/4 "FNPT€1,006.64
FLINT & WALLING PB0512A051 Αντλία 1/2 Hp 1 Phase 115 / 230v 12 Stage | AB7FTR 22W710 PB0512A0516013.0/6.55 @ 231 πόδια3/4 "FNPT23.38 "131 PSIΈναρξη Capaicitor3/4 "FNPT€1,024.34
FLINT & WALLING PB0712A071 Pump 3/4 Hp 1 Phase 115 / 230v 12 Stage | AB7FTT 22W711 PB0712A0716014.0/7.08 @ 236 πόδια3/4 "FNPT23.875 "152 PSIΈναρξη Capaicitor3/4 "FNPT€1,337.06
FLINT & WALLING PB0712A073 Αντλία 3/4 Hp 3 Phase 208-230 / 460 12 Stage | AB7FTU 22W712 PB0712A07350/603.5/1.758 @ 236 πόδια3/4 "FNPT23.875 "152 PSIΦάση 33/4 "FNPT€1,225.82
FLINT & WALLING PB0516A071 Pump 3/4 Hp 1 Phase 115 / 230v 16 Stage | AB7FTV 22W713 PB0516A0716014.0/7.05 @ 337 πόδια3/4 "FNPT27 "175 psiΈναρξη Capaicitor3/4 "FNPT€1,229.16
FLINT & WALLING PB0516A073 Pump 3/4 Hp 3 Phase 208-230 / 460 16 Stage | AB7FTW 22W714 PB0516A07350/603.5/1.755 @ 337 πόδια3/4 "FNPT27 "175 psiΦάση 33/4 "FNPT€1,392.86
FLINT & WALLING PB1014A101 Αντλία 1 Hp 1 Phase 115 / 230v 14 Stage | AB7FTX 22W715 PB1014A1016018.0/9.09 @ 300 πόδια3/4 "FNPT27.25 "185 psiΈναρξη Capaicitor3/4 "FNPT€1,225.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLINT & WALLING PB2711S201 Αντλία 2 Hp 1 Phase 115/230v 11 Stage
€2,043.65 /μονάδα