FABORY Καρφίτσες με αυλακώσεις


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςPin Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M39730.020.0005
5 mm2 mm€20.53
A
M39730.015.0005
5 mm1.5 mm€19.75
A
M39730.030.0006
6 mm3 mm€26.49
A
M39730.015.0006
6 mm1.5 mm€22.17
A
M39730.020.0006
6 mm2 mm€23.03
A
M39730.020.0008
8 mm2 mm€22.77
A
M39730.050.0008
8 mm5 mm€31.09
A
M39730.040.0008
8 mm4 mm€27.50
A
M39730.030.0008
8 mm3 mm€14.28
A
M39730.040.0010
10 mm4 mm€27.23
A
M39730.060.0010
10 mm6 mm€25.25
A
M39730.020.0010
10 mm2 mm€23.36
A
M39730.025.0010
10 mm2.5 mm€29.26
A
M39730.030.0010
10 mm3 mm€18.81
A
M39730.015.0010
10 mm1.5 mm€22.40
A
M39730.050.0010
10 mm5 mm€78.03
A
M39730.030.0012
12 mm3 mm€25.63
A
M39730.080.0012
12 mm8 mm€25.03
A
M39730.060.0012
12 mm6 mm€25.70
A
M39730.040.0012
12 mm4 mm€25.97
A
M39730.050.0012
12 mm5 mm€31.36
A
M39730.015.0012
12 mm1.5 mm€24.39
A
M39730.020.0012
12 mm2 mm€23.70
A
M39730.080.0016
16 mm8 mm€34.97
A
M39730.015.0016
16 mm1.5 mm€20.13
A
M39730.050.0016
16 mm5 mm€26.80
A
M39730.025.0016
16 mm2.5 mm€25.67
A
M39730.040.0016
16 mm4 mm€28.14
A
M39730.020.0016
16 mm2 mm€26.93
A
M39730.030.0016
16 mm3 mm€25.87
A
M39730.060.0016
16 mm6 mm€25.96
A
M39730.020.0020
20 mm2 mm€24.90
A
M39730.040.0020
20 mm4 mm€163.64
A
M39730.030.0020
20 mm3 mm€24.01
A
M39730.060.0020
20 mm6 mm€18.06
A
M39730.080.0020
20 mm8 mm€36.02
A
M39730.050.0020
20 mm5 mm€15.34
A
M39730.025.0020
20 mm2.5 mm€25.12
A
M39730.025.0024
24 mm2.5 mm€25.55
A
M39730.030.0024
24 mm3 mm€20.08
A
M39730.080.0024
24 mm8 mm€49.30
A
M39730.050.0024
24 mm5 mm€24.03
A
M39730.020.0024
24 mm2 mm€25.49
A
M39730.040.0024
24 mm4 mm€31.38
A
M39730.060.0024
24 mm6 mm€27.47
A
M39730.030.0030
30 mm3 mm€24.58
A
M39730.020.0030
30 mm2 mm€27.33
A
M39730.060.0030
30 mm6 mm€29.06
A
M39730.080.0030
30 mm8 mm€40.66
A
M39730.040.0030
30 mm4 mm€32.35
A
M39730.050.0030
30 mm5 mm€19.14
A
M39730.050.0036
36 mm5 mm€27.51
A
M39730.040.0036
36 mm4 mm€19.71
A
M39730.080.0036
36 mm8 mm€20.82
A
M39730.060.0036
36 mm6 mm€31.15
A
M39730.040.0040
40 mm4 mm€24.89
A
M39730.050.0040
40 mm5 mm€27.85
A
M39730.080.0040
40 mm8 mm€16.59
A
M39730.080.0045
45 mm8 mm€22.85
A
M39730.060.0045
45 mm6 mm€35.00
A
M39730.080.0050
50 mm8 mm€25.49

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;