Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39730.020.0020 Grooved Pin, 2mm Pin Dia., 50PK | CG8GEY 41KJ85

FABORY M39730.020.0020 Καρφίτσα με αυλάκωση, Διάμετρος καρφίτσας 2mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GEY Μοντέλο: M39730.020.0020Cross Ref: 41KJ85

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα αυλακιού
Βασικό υλικόΔωρεάν κοπή χάλυβα
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Συνολικό μήκος20 mm
Pin Dia.2 mm
Τύπος καρφίτσαςΤύπος Α
ΑρχικόD1473
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0248
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39730.020.0020 Καρφίτσα με αυλάκωση, Διάμετρος καρφίτσας 2mm, 50PK
€24.90 /πακέτο