VESTIL Πλάκες αποβάθρας φορτηγών από χάλυβα σειράς SEH


Φίλτρα
Γωνία λοξοτομής: 11 μοίρες , Χρώμα: Κίτρινο , Απόσταση από στροφή έως άκρη: 9" , Απόσταση από πόδι έως άκρο: 10 " , Βαθμός: INX-55 , Λαβές: Οχι , Υλικό: Ατσάλι , Πάχος πλάκας: 1 / 2 "
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ER-3630
7 11 / 16 "-30 "6600 lbs.36 "€976.42
A
ER-5430
7 11 / 16 "-30 "9900 lbs.54 "€1,397.40
A
ER-3642
7 11 / 16 "-42 "4700 lbs.36 "€1,294.33
B
ER-7230
7.69 "4"30 "13200 lbs.72 "€1,818.24
RFQ
C
ER-4830
7.69 "4"30 "8800 lbs.48 "€1,272.73
RFQ
A
ER-6636
8 11 / 16 "-36 "10000 lbs.66 "€1,944.33
A
ER-5436
8 11 / 16 "-36 "8250 lbs.54 "€1,647.83
RFQ
D
ER-4836
8.69 "5"36 "7300 lbs.48 "€1,474.70
E
ER-6036
8.69 "5"36 "9160 lbs.60 "€1,786.70
F
ER-7236
8.69 "5"36 "11000 lbs.72 "€2,103.13
A
ER-5448
9 11 / 16 "-48 "6185 lbs.54 "€2,159.09
RFQ
A
ER-6648
9 11 / 16 "-48 "7550 lbs.66 "€2,531.32
G
ER-4848
9.69 "7"48 "5500 lbs.48 "€1,881.29
H
ER-6048
9.69 "7"48 "6875 lbs.60 "€2,323.78
I
ER-7248
9.69 "7"48 "8250 lbs.72 "€2,760.41
A
ER-5460
12 5 / 8 "-60 "4950 lbs.54 "€2,650.26
RFQ
J
ER-4860
12.63 "9"60 "4400 lbs.48 "€2,340.81
K
ER-7260
12.63 "9"60 "6600 lbs.72 "€3,363.26
RFQ
L
ER-6060
12.63 "9"60 "5500 lbs.60 "€2,857.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;