VESTIL SEH-6636 Truck Dockplate, 10000 Lb. Capacity, 66 Inch x 36 Inch Size, Steel | AG7YRW

VESTIL SEH-6636 Truck Dockplate, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 66 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YRW Μοντέλο: SEH-6636

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,944.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα αποβάθρας
Χωρητικότητα10000 lbs.
Ύψος8 11 / 16 "
Μήκος36 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
Πλάτος66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 159.75
Ύψος πλοίου (cm)22.07
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)167.64
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
VESTIL SEH-3630 Truck Dockplate, 6600 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | ΑΓ7ΥΡΓ ER-36307 11 / 16 "-30 "6600 lbs.36 "€976.42
VESTIL SEH-3642 Truck Dockplate, 4700 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | ΑΓ7ΥΡΧ ER-36427 11 / 16 "-42 "4700 lbs.36 "€1,294.33
VESTIL SEH-4830 Truck Dockplate, 8800 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας | AG7YRJ 5XPK4 ER-48307.69 "4"30 "8800 lbs.48 "€1,272.73
RFQ
VESTIL SEH-4836 Truck Dockplate, 7300 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας | ΑΓ7ΥΡΚ ER-48368.69 "5"36 "7300 lbs.48 "€1,474.70
VESTIL SEH-4848 Dockplate φορτηγού, 5500 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας | AG7YRL ER-48489.69 "7"48 "5500 lbs.48 "€1,881.29
VESTIL SEH-4860 Truck Dockplate, 4400 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας | AG7YRM 5XPK7 ER-486012.63 "9"60 "4400 lbs.48 "€2,340.81
VESTIL SEH-5430 Truck Dockplate, 9900 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7YRN ER-54307 11 / 16 "-30 "9900 lbs.54 "€1,397.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SEH-6636 Truck Dockplate, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 66 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας
€1,944.33 /μονάδα