VESTIL SEH-6036 Truck Dockplate, 9160 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YRT Μοντέλο: SEH-6036

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,786.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα αποβάθρας
Γωνία11 μοίρες
Πάχος πλάκας βάσης0.5 "
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα9160 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Απόσταση από Bend to Edge9"
Απόσταση από πόδι σε άκρη10 "
ΒαθμόςINX-55
HandlesΟχι
Ύψος8.69 "
Διαφορά ύψους5"
Μήκος ποδιού10 "
Μήκος36 "
Χωρητικότητα φορτίου9160 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος8.6875 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος60 "
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
Δύναμη55000 psi
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 142.65
Ύψος πλοίου (cm)22.07
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
VESTIL SEH-3630 Truck Dockplate, 6600 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | ΑΓ7ΥΡΓ ER-36307 11 / 16 "-30 "6600 lbs.36 "€976.42
VESTIL SEH-3642 Truck Dockplate, 4700 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | ΑΓ7ΥΡΧ ER-36427 11 / 16 "-42 "4700 lbs.36 "€1,294.33
VESTIL SEH-4830 Truck Dockplate, 8800 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας | AG7YRJ 5XPK4 ER-48307.69 "4"30 "8800 lbs.48 "€1,272.73
RFQ
VESTIL SEH-4836 Truck Dockplate, 7300 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας | ΑΓ7ΥΡΚ ER-48368.69 "5"36 "7300 lbs.48 "€1,474.70
VESTIL SEH-4848 Dockplate φορτηγού, 5500 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας | AG7YRL ER-48489.69 "7"48 "5500 lbs.48 "€1,881.29
VESTIL SEH-4860 Truck Dockplate, 4400 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας | AG7YRM 5XPK7 ER-486012.63 "9"60 "4400 lbs.48 "€2,340.81
VESTIL SEH-5430 Truck Dockplate, 9900 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7YRN ER-54307 11 / 16 "-30 "9900 lbs.54 "€1,397.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SEH-6036 Truck Dockplate, 9160 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χάλυβας
€1,786.70 /μονάδα