Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39730.020.0016 Grooved Pin, 2mm Pin Dia., 50PK | CG8GEX 41KJ84

FABORY M39730.020.0016 Καρφίτσα με αυλάκωση, Διάμετρος καρφίτσας 2mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GEX Μοντέλο: M39730.020.0016Cross Ref: 41KJ84

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα αυλακιού
Βασικό υλικόΔωρεάν κοπή χάλυβα
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Συνολικό μήκος16 mm
Pin Dia.2 mm
Τύπος καρφίτσαςΤύπος Α
ΑρχικόD1473
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0198
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39730.020.0016 Καρφίτσα με αυλάκωση, Διάμετρος καρφίτσας 2mm, 50PK
€26.93 /πακέτο