A Μήκος καλωδίου: 18 " , Μέγεθος σύνδεσης: 1 / 8 " , Τύπος σύνδεσης: FNPT , Τύπος σύνδεσης: Τοποθέτηση συμπίεσης , Βάθος: 3 1 / 8 " , Εμφάνιση ψηφίων: Αριθμοί 4 , Διάστημα εμφάνισης: 9999 , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Ταιριάζει: 4 3/4" Στρογγυλή αποκοπή , Υλικό στέγασης: Die Cast αλουμίνιο , Τύπος τοποθέτησης: Μπροστινό δαχτυλίδι , Αριθμός καρφιτσών: 15 , Ρεύμα εξόδου: 4 έως 20 mA , Απαιτούμενη ισχύς: 12 έως 28 V DC, 12 έως 28 V AC , Χρόνος απόκρισης: 250 δευτερόλεπτο , Μέγεθος: 4 3 / 4 "x 2 21 / 32" , Θερμ. Εύρος: 32 μοίρες έως 140 μοίρες. φά , Τύπος: Πίεση