Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS DH3-016 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC από 2.5 έως 0 έως 2.5 ίντσες | AC2CDD 2HLP5

DWYER INSTRUMENTS Ψηφιακός μετρητής πίνακα DH3-016, Εύρος εισόδου WC από 2.5 έως 0 έως 2.5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CDD Μοντέλο: DH3-016Cross Ref: 2HLP5
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
€670.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια-/+ 0.5%
Μήκος καλωδίου18 "
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Τύπος σύνδεσηςΤοποθέτηση συμπίεσης
Βάθος3 1 / 8 "
Εμφάνιση ψηφίωνΑριθμοί 4
Ύψος οθόνης2 / 5 "
Διάστημα οθόνης9999
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ηλεκτρική βαθμολογία1A @ 30V AC/DC
ταιριάζει4 3/4" Στρογγυλή αποκοπή
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Τοποθέτηση ΤύποςΜπροστινό δαχτυλίδι
Αριθμός καρφιτσών15
Παραγωγή4 έως 20 mA
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 28 V DC, 12 έως 28 V AC
Εύρος πίεσης2.5 έως 0 έως 2.5" wc
ρελέ2 SPDT
Χρόνος Απόκρισης250 δευτερόλεπτο
Μέγεθος4 3 / 4 "x 2 21 / 32"
Θερμ. Εύρος32 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
ΧαρακτηριστικάΠίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.07
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ9032896050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Ελεγκτής διαφορικής πίεσης Digihelic, LCD 4 ψηφίων | AC2CCR 2HLN3 DH3-002-/+ 1.5%0 έως 0.25" wc€674.13
DWYER INSTRUMENTS DH3-004 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC 0 έως 1.0 ίντσας | AC2CCT 2HLN4 DH3-004-/+ 1%0 έως 1" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-005 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC από 0 έως 2.5 ίντσες | AC2CCU 2HLN5 DH3-005-0 έως 2.5" wc€577.50
DWYER INSTRUMENTS DH3-006 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC από 0 έως 5.0 ίντσες | AC2CCV 2HLN6 DH3-006-/+ 1%0 έως 5" wc€577.50
DWYER INSTRUMENTS DH3-007 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC από 0 έως 10.0 ίντσες | AC2CCW 2HLN7 DH3-007-/+ 0.5%0 έως 10" wc€577.50
DWYER INSTRUMENTS DH3-009 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC 0 έως 25 ιντσών | AC2CCX 2HLN8 DH3-009-/+ 0.5%0 έως 25" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-010 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC 0 έως 50 ιντσών | AC2CCY 2HLN9 DH3-010-/+ 0.5%0 έως 50" wc-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Ψηφιακός μετρητής πίνακα DH3-016, Εύρος εισόδου WC από 2.5 έως 0 έως 2.5 ίντσες
€670.81 /μονάδα