DWYER INSTRUMENTS DH3-004 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC 0 έως 1.0 ίντσας | AC2CCT 2HLN4

DWYER INSTRUMENTS Ψηφιακός μετρητής πίνακα DH3-004, Εύρος εισόδου WC από 0 έως 1.0 ίντσες

Στοιχείο: AC2CCT Μοντέλο: DH3-004Cross Ref: 2HLN4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια-/+ 1%
Μήκος καλωδίου18 "
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Τύπος σύνδεσηςΤοποθέτηση συμπίεσης
Βάθος3 1 / 8 "
Εμφάνιση ψηφίωνΑριθμοί 4
Ύψος οθόνης2 / 5 "
Διάστημα οθόνης9999
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ηλεκτρική βαθμολογία1A @ 30V AC/DC
ταιριάζει4 3/4" Στρογγυλή αποκοπή
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Τοποθέτηση ΤύποςΜπροστινό δαχτυλίδι
Αριθμός καρφιτσών15
Παραγωγή4 έως 20 mA
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 28 V DC, 12 έως 28 V AC
Εύρος πίεσης0 έως 1" wc
ρελέ2 SPDT
Χρόνος Απόκρισης250 δευτερόλεπτο
Μέγεθος4 3 / 4 "x 2 21 / 32"
Θερμ. Εύρος32 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
ΧαρακτηριστικάΠίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.09
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ9032896050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Ελεγκτής διαφορικής πίεσης Digihelic, LCD 4 ψηφίων | AC2CCR 2HLN3 DH3-002-/+ 1.5%0 έως 0.25" wc€674.13
DWYER INSTRUMENTS DH3-005 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC από 0 έως 2.5 ίντσες | AC2CCU 2HLN5 DH3-005-0 έως 2.5" wc€577.50
DWYER INSTRUMENTS DH3-006 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC από 0 έως 5.0 ίντσες | AC2CCV 2HLN6 DH3-006-/+ 1%0 έως 5" wc€577.50
DWYER INSTRUMENTS DH3-007 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC από 0 έως 10.0 ίντσες | AC2CCW 2HLN7 DH3-007-/+ 0.5%0 έως 10" wc€577.50
DWYER INSTRUMENTS DH3-009 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC 0 έως 25 ιντσών | AC2CCX 2HLN8 DH3-009-/+ 0.5%0 έως 25" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-010 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC 0 έως 50 ιντσών | AC2CCY 2HLN9 DH3-010-/+ 0.5%0 έως 50" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-011 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC 0 έως 100 ιντσών | AC2CCZ 2HLP1 DH3-011-/+ 0.5%0 έως 100" wc€580.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Ψηφιακός μετρητής πίνακα DH3-004, Εύρος εισόδου WC από 0 έως 1.0 ίντσες