Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Ελεγκτής διαφορικής πίεσης Digihelic, LCD 4 ψηφίων | AC2CCR 2HLN3

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Ελεγκτής διαφορικής πίεσης Digihelic, LCD 4 ψηφίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CCR Μοντέλο: DH3-002Cross Ref: 2HLN3
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
€674.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια-/+ 1.5%
Μήκος καλωδίου18 "
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Τύπος σύνδεσηςΤοποθέτηση συμπίεσης
Βάθος3 1 / 8 "
Εμφάνιση ψηφίωνΑριθμοί 4
Ύψος οθόνης2 / 5 "
Διάστημα οθόνης9999
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ηλεκτρική βαθμολογία1A @ 30V AC/DC
ταιριάζει4 3/4" Στρογγυλή αποκοπή
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Τοποθέτηση ΤύποςΜπροστινό δαχτυλίδι
Αριθμός καρφιτσών15
Παραγωγή4 έως 20 mA
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 28 V DC, 12 έως 28 V AC
Εύρος πίεσης0 έως 0.25" wc
ρελέ2 SPDT
Χρόνος Απόκρισης250 δευτερόλεπτο
Μέγεθος4 3 / 4 "x 2 21 / 32"
Θερμ. Εύρος32 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
ΧαρακτηριστικάΠίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.09
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ9032896050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ελεγκτής διαφορικής πίεσης Dwyer DH3-002 Digihelic είναι κατάλληλος για έλεγχο ροής αέρα και αερίου σε λειτουργίες αποσβεστήρα, ανεμιστήρα και ροής αγωγών.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ελεγκτής διαφορικής πίεσης Dwyer DH3-002 Digihelic περιλαμβάνει διακόπτες ρελέ ελέγχου, μετρητή ψηφιακής οθόνης και πομπό για την ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας του συστήματος.
  • Παρέχει ακρίβεια πλήρους κλίμακας 1.5% σε εξαιρετικά χαμηλά εύρη για ακριβή έξοδο και ψηφιακή απόσβεση για εξομάλυνση ακανόνιστες διεργασίες.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει δυνατότητα βαθμονόμησης πεδίου για εύκολη εγκατάσταση και βαθμονόμηση επιτόπου και περίβλημα από χυτό αλουμίνιο για ανθεκτικότητα.
  • Έρχεται με 2 ρελέ SPDT (μονοπολικά διπλά ρελέ) που μπορούν να συνδεθούν εύκολα στην ηλεκτρική παροχή.
  • Το μοντέλο επιτρέπει την τοποθέτηση μπροστινού δακτυλίου και έχει εύρος πίεσης εισόδου από 0 έως 0.25 ίντσες WC (στήλη νερού).

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι τα σημαντικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τον εντοπισμό του ελεγκτή πίεσης Dwyer Digihelic;

A.

  • Επιλέξτε μια κατάλληλη τοποθεσία που να είναι απαλλαγμένη από κραδασμούς και να βρίσκεται εντός των συνθηκών λειτουργίας.
  • Μόνο η συνολική αντίσταση βρόχου περιορίζει την απόσταση μεταξύ του πομπού και του δέκτη.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά οποιοδήποτε μήκος σωλήνων, ενώ τα εκτεταμένα μήκη θα επιβραδύνουν κάπως τον χρόνο αντίδρασης.
  • Παρέχονται δύο σετ θηλυκών θυρών πίεσης NPT 1/8 για εύκολη εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει βύσματα σωλήνων για να μπλοκάρετε τυχόν αχρησιμοποίητες θύρες.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός αισθητήρα στατικής πίεσης και ενός αισθητήρα διαφορικής πίεσης;

Α. Ένας αισθητήρας διαφορικής πίεσης, συχνά γνωστός ως αισθητήρας DP, είναι ένα μοναδικό είδος αισθητήρα πίεσης που μετράει τη διαφορά πίεσης μεταξύ δύο θυρών σε μια συσκευή. Διαφέρει από έναν στατικό ή απόλυτο αισθητήρα πίεσης που χρησιμοποιεί μία μόνο θύρα για τη μέτρηση της πίεσης.

Ε. Ποια πρέπει να είναι η θέση του ελεγκτή πίεσης για την εγκατάσταση;

Α. Είναι βαθμονομημένο για χρήση σε κάθετη θέση τοποθέτησης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS DH3-004 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC 0 έως 1.0 ίντσας | AC2CCT 2HLN4 DH3-004-/+ 1%0 έως 1" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-005 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC από 0 έως 2.5 ίντσες | AC2CCU 2HLN5 DH3-005-0 έως 2.5" wc€577.50
DWYER INSTRUMENTS DH3-006 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC από 0 έως 5.0 ίντσες | AC2CCV 2HLN6 DH3-006-/+ 1%0 έως 5" wc€577.50
DWYER INSTRUMENTS DH3-007 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC από 0 έως 10.0 ίντσες | AC2CCW 2HLN7 DH3-007-/+ 0.5%0 έως 10" wc€577.50
DWYER INSTRUMENTS DH3-009 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC 0 έως 25 ιντσών | AC2CCX 2HLN8 DH3-009-/+ 0.5%0 έως 25" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-010 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC 0 έως 50 ιντσών | AC2CCY 2HLN9 DH3-010-/+ 0.5%0 έως 50" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-011 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Εύρος εισόδου WC 0 έως 100 ιντσών | AC2CCZ 2HLP1 DH3-011-/+ 0.5%0 έως 100" wc€580.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Ελεγκτής διαφορικής πίεσης Digihelic, LCD 4 ψηφίων
€674.13 /μονάδα