WELCH Αντλίες κενού


Φίλτρα
σχεδιασμού: Λιπαντικό , Τέλος: Μπλε / Γκρι , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 4 , Hz: 60 , Μέγεθος εισόδου: 7 / 16 "NPT , Μέγιστη. dBA: 55 , Φάση: 1
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτές ACΕκτόπισμασυνολικό πλάτοςRPMΣωλήνας μέσα Dia.Τύπος βαλβίδαςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3021-01
15.1 "--9.2 "1740--115€3,949.69
B
1400B-01
17.75 "5.60.9 cfm9"5807 / 16 "-115€4,685.93
C
2070B-01
18 "31.2 cfm9"---115€16,189.66
D
1376B-01
19.25 "11.0/5.510.6 cfm14.125 "52513 / 16 "Στραγγίζουμε115/230€8,223.15
E
1402B-46
20 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "Έρμα αερίου, που εμποδίζει τη συμπύκνωση νερού που μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση115/230€6,676.99
D
1402B-01
20 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "-115/230€6,318.98
F
1397B-01
26 "11.0/5.517.7 cfm13.75 "4001.625 "-115/230€11,819.34

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;