WELCH 1400B-01 Αντλία κενού 1/3 Hp 0.9 Cfm 115v | AD3FZG 3Z654

WELCH 1400B-01 Αντλία κενού 1/3 Hp 0.9 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FZG Μοντέλο: 1400B-01Cross Ref: 3Z654

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,097.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ
Ενισχυτές AC5.6
ΈρμαΑέριο, εμποδίζει τη συμπύκνωση μέσα στην αντλία
Εκτόπισμα0.9 cfm
ΦίλτραΗ πρόσληψη, οι οθόνες μειώνουν την πιθανότητα εισόδου ξένου υλικού στην αντλία
φινίρισμαΜπλε / Γκρι
HP1/3
Hz60
Εισαγωγή NPT3 / 4 "
Ικανότητα λαδιού19.84 ουγκιά
συνολικό ύψος12.625 "
Συνολικό μήκος17.75 "
συνολικό πλάτος9"
Φάση1
RPM580
Σωλήνας μέσα Dia.7 / 16 "
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)49.53
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8414100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απόλυτη πίεση Torr (1 x 10-4)
    • Υπο-μάρκα: DUOSEAL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτές ACΕκτόπισμασυνολικό πλάτοςRPMΣωλήνας μέσα Dia.Τύπος βαλβίδαςΤάσηΤιμή
WELCH 1402B-01 Αντλία κενού 1/2 Hp 5.6 Cfm 115 / 230v | AD3FZH 3Z655 1402B-0120 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "-115/230€6,136.71
WELCH 1376B-01 Αντλία κενού 1 Hp 10.6 Cfm 115 / 230v | AD3FZJ 3Z656 1376B-0119.25 "11.0/5.510.6 cfm14.125 "52513 / 16 "Στραγγίζουμε115/230€7,985.97
WELCH 1397B-01 Αντλία κενού 1 Hp 17.7 Cfm 115 / 230v | AD3FZK 3Z657 1397B-0126 "11.0/5.517.7 cfm13.75 "4001.625 "-115/230€11,478.43
WELCH 1402B-46 Αντλία κενού 1/2 Hp 5.6 Cfm 115 / 230v | AE7KVJ 5Z025 1402B-4620 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "Έρμα αερίου, που εμποδίζει τη συμπύκνωση νερού που μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση115/230€6,484.41
WELCH 2070B-01 Αντλία κενού 1/2 HP 1.2 cfm 115V 3/8 ιντσών | AH8QNP 38XV26 2070B-0118 "31.2 cfm9"---115€15,722.70
WELCH 3021-01 Αντλία κενού, Μέγεθος εισόδου 7/16 ίντσας NPT, 5/16 HP, 7/16 ίντσας NPT Έξοδος | CE9CKN 55ZK63 3021-0115.1 "--9.2 "1740--115€3,945.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WELCH 1400B-01 Αντλία κενού 1/3 Hp 0.9 Cfm 115v
€4,097.48 /μονάδα