WELCH 3021-01 Αντλία κενού, Μέγεθος εισόδου 7/16 ίντσας NPT, 5/16 HP, 7/16 ίντσας NPT Έξοδος | CE9CKN 55ZK63

WELCH 3021-01 Αντλία κενού, Μέγεθος εισόδου 7/16 ιντσών NPT, 5/16 HP, Έξοδος NPT 7/16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9CKN Πρότυπο: 3021-01Σταυρός: 55ZK63

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,949.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ
ΥπηρεσίεςΛιπαντικό
Δωρεάν Air CFM @ 0 In. Hg0.37
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI1.8
Πλήρες φορτίο4
HP5/16
Hz60
Μέγεθος εισόδου7 / 16 "NPT
Μέγιστη. Κενό29.9 "Hg
Μέγεθος εξόδου7 / 16 "NPT
συνολικό ύψος5.4 "
Συνολικό μήκος15.1 "
συνολικό πλάτος9.2 "
Φάση1
RPM1740
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.905
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτές ACΕκτόπισμασυνολικό πλάτοςRPMΣωλήνας μέσα Dia.Τύπος βαλβίδαςΤάσηΤιμή
WELCH 1400B-01 Αντλία κενού 1/3 Hp 0.9 Cfm 115v | AD3FZG 3Z654 1400B-0117.75 "5.60.9 cfm9"5807 / 16 "-115€4,685.93
WELCH 1402B-01 Αντλία κενού 1/2 Hp 5.6 Cfm 115 / 230v | AD3FZH 3Z655 1402B-0120 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "-115/230€6,318.98
WELCH 1376B-01 Αντλία κενού 1 Hp 10.6 Cfm 115 / 230v | AD3FZJ 3Z656 1376B-0119.25 "11.0/5.510.6 cfm14.125 "52513 / 16 "Στραγγίζουμε115/230€8,223.15
WELCH 1397B-01 Αντλία κενού 1 Hp 17.7 Cfm 115 / 230v | AD3FZK 3Z657 1397B-0126 "11.0/5.517.7 cfm13.75 "4001.625 "-115/230€11,819.34
WELCH 1402B-46 Αντλία κενού 1/2 Hp 5.6 Cfm 115 / 230v | AE7KVJ 5Z025 1402B-4620 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "Έρμα αερίου, που εμποδίζει τη συμπύκνωση νερού που μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση115/230€6,676.99
WELCH 2070B-01 Αντλία κενού 1/2 HP 1.2 cfm 115V 3/8 ιντσών | AH8QNP 38XV26 2070B-0118 "31.2 cfm9"---115€16,189.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WELCH 3021-01 Αντλία κενού, Μέγεθος εισόδου 7/16 ιντσών NPT, 5/16 HP, Έξοδος NPT 7/16 ιντσών
€3,949.69 /μονάδα