DESTACO Σφιγκτήρες σφιγκτήρα δράσης σειράς 460/480


Φίλτρα
Τέλος: ψευδάργυρος , Λειτουργία: Για φορητή σύσφιξη , Υψος: 4.156 " , Μηχανισμός κλειδώματος: Γρήγορη απελευθέρωση , Μέγεθος νήματος: M10
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικόΜέγιστη. Πάχος σύσφιξηςΒάθος γνάθουΠλάτος γνάθουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
462
700 λίβρεςΑτσάλι29.5mm2.72 "1.75 "€50.10
B
463
700 λίβρεςΑτσάλι54.2mm2.72 "3"€63.84
C
462-2
700 λίβρεςΑτσάλι30.5mm2.72 "1.75 "€69.29
D
486
1000 λίβρεςΑτσάλι138.4mm2.56 "6"€132.30
E
482
1200 λίβρεςΑτσάλι29.5mm2.56 "1.7 "€92.47
F
484
1200 λίβρεςΑτσάλι76.5mm2.56 "3.83 "€85.90

Σφιγκτήρες σφιγκτήρα δράσης σειράς 460/480

Οι σφιγκτήρες πένσας πίεσης της σειράς Destaco 460 & 480 είναι φορητοί σφιγκτήρες μηχανής σχεδιασμένοι για εφαρμογές συγκράτησης εργασίας όπου δεν χρειάζονται συνδετήρες ή μόνιμα τοποθετημένοι σφιγκτήρες. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν εργονομική λαβή που ανοίγει και κλείνει τις σιαγόνες και άτρακτο συγκράτησης με σπείρωμα που προσαρμόζει το ύψος σύσφιξης για να ταιριάζει στο τεμάχιο εργασίας. Διαθέτουν αμφίδρομη απελευθέρωση σκανδάλης που επιτρέπει ταχύτερο και ευκολότερο άνοιγμα του σφιγκτήρα. Είναι κατάλληλα για στερέωση με συγκόλληση του μπροστινού ή του πάνω μέρους της βάσης σε δοχείο ή κάλυμμα. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν εργονομική λαβή και μπορούν να αντεπεξέλθουν σε φορτίο έως και 1200 λίβρες. Είναι σχεδιασμένοι για τα πιο σκληρά περιβάλλοντα και είναι κατάλληλοι για σύσφιξη γραμμής διαχωρισμού περιστροφικών καλουπιών. Αυτοί οι σφιγκτήρες κλειδώματος έλξης διαθέτουν ανθεκτικά στη διάβρωση πριτσίνια από ανοξείδωτο χάλυβα και καλουπωμένες λαβές για να εξασφαλίσουν τη μέγιστη ασφάλεια. Οι σφιγκτήρες πένσας δράσης συμπίεσης της σειράς Destaco 460, 480 παρέχονται με περιστρεφόμενο άξονα ποδιού M10 για εξασφάλιση απόσβεσης κραδασμών και σταθερότητας. Αυτοί οι σφιγκτήρες κατασκευάζονται με μηχανική επεξεργασία με αυστηρές ανοχές για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη υψηλής ακρίβειας για εργασίες κατασκευής και επισκευής τεμαχίου.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Οι σφιγκτήρες πένσας δράσης συμπίεσης της σειράς Destaco 460, 480 είναι σχεδιασμένοι για εργασίες χύτευσης με έγχυση πλαστικού, συγκόλλησης και συναρμολόγησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

  • Οι σφιγκτήρες πένσας συμπίεσης της σειράς Destaco 460, 480 διαθέτουν σφυρήλατο κράμα χάλυβα για να εξασφαλίσουν δομική ακαμψία και αντοχή στην τριβή σε αντίξοες βιομηχανικές συνθήκες.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες πένσας συμπίεσης διαθέτουν μηχανισμό απελευθέρωσης σκανδάλης διπλής κατεύθυνσης που επιτρέπει την εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι.
  • Προσφέρουν μέγιστο βάθος γνάθου 2.72 ίντσες.
  • Οι σφιγκτήρες πένσας πίεσης της σειράς Destaco 460, 480 διαθέτουν ρυθμιζόμενο άξονα που μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα για σύσφιξη τεμαχίων εργασίας διαφορετικών μεγεθών.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες πένσας συμπίεσης κατασκευάζονται με μηχανική επεξεργασία με αυστηρές ανοχές για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη υψηλής ακρίβειας για εργασίες κατασκευής και επισκευής τεμαχίου.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 468206-M & 210203-M: Αυτοί οι περιστρεφόμενοι κορυφαίοι άξονες έχουν σχεδιαστεί για χρήση με σφιγκτήρες πένσας συμπίεσης Series Destaco 460 & 480 για να παρέχουν ένα μαξιλάρι μεταξύ σφιγκτήρων και συσφιγμένων αντικειμένων, στερεώνοντας έτσι το υλικό στις επιφάνειες εργασίας στο φρεζάρισμα και τη συγκόλληση . Παρέχει εξαιρετική αντοχή στο λάδι και είναι χωρίς LABS (σιλικόνη). Αυτός ο άξονας μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -22 έως 212 βαθμούς Φαρενάιτ.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Οι σφιγκτήρες πένσας συμπίεσης της σειράς Destaco 460, 480 πληρούν τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσουν την περιβαλλοντική υγεία, τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και την ποιοτική απόδοση των σφιγκτήρων.

Εγκατάσταση

  • Οι σφιγκτήρες πένσας πίεσης της σειράς Destaco 460, 480 μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα ανοίγοντας τη σιαγόνα του σφιγκτήρα χρησιμοποιώντας τη λαβή. Στη συνέχεια, οι λαβές συμπιέζονται σφιχτά μεταξύ τους στην κεντρική θέση για να ασφαλίσει ο σφιγκτήρας στη θέση του.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ο σφιγκτήρας πένσας πίεσης;

Οι σφιγκτήρες πένσας δράσης συμπίεσης Destaco είναι χειροκίνητοι σφιγκτήρες τύπου συμπίεσης που χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές, όπως χύτευση πλαστικού με έγχυση, συγκόλληση και συναρμολόγηση. Είναι ιδανικά για την αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.

Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;

Η δύναμη σύσφιξης είναι το ποσό της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Είναι συνήθως μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.

Τι είναι η χειροκίνητη σύσφιξη;

Σε αντίθεση με τους πνευματικούς σφιγκτήρες ευθείας δράσης, οι κανονικοί χειροκίνητοι σφιγκτήρες από την Destaco διαθέτουν ξεχωριστές λαβές για να δεσμεύετε το έμβολο για να συγκρατεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του.

Τι σημαίνει ικανότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;

Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί εξοπλισμό ή λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.

Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;

Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει αποκλειστικά μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.

Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;

Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.

Παρέχει η Destaco αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;

Ναι, η Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;