DAYTON Αντλίες με ρηχό φρεάτιο


Φίλτρα
Συμμόρφωση: CSA-ΗΠΑ , είσοδος: 1-1 / 4 "NPT , Περίβλημα κινητήρα: ODP , Τύπος κινητήρα: Έναρξη πυκνωτή , Είσοδος NPT: 1.25 , Αριθμός σταδίων: 1 , Τύπος σφραγίδας: Μηχανικός , Ανύψωση αναρρόφησης: 25 πόδια , Τάση: 115/230
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση θήκηςΕνισχυτέςΕνισχυτές ACΜέγιστη. Πίεση εισόδουΈξοδος NPTOutletΠλάτοςGPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSIΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1D874
6514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.7€761.67
A
1D876
6913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.5€627.55
A
1D872
7018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.3€956.30
A
1D881
728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.3€604.13
A
1D880
7413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "12.3 7.0€664.44
A
1D878
7721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.5€1,057.11
B
5UXK2
123 PSI21.5/11-123 PSI11 "NPT9.812 "20.8/20.6€1,179.35
B
5UXJ9
123 PSI10/5-123 PSI11 "NPT9.125 "6.8/3.4€743.06
B
5UXK1
123 PSI20/10.5-123 PSI11 "NPT9.812 "15.2/14.5€894.19
B
5UXK0
123 PSI10.8/5.5-123 PSI11 "NPT9.125 "11.2/5.6€934.83
B
5UXJ8
123 PSI10/4.8-123 PSI11 "NPT9.125 "6.3/2.5€651.55
C
4ΗΕΥ3
140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.1€573.00
C
4ΗΕΥ4
140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "5.0 1.8€579.04
C
4ΗΕΥ7
140 PSI17.2/8.8-75 PSI11 "NPT11 "17.1 2.0€916.51
C
4ΗΕΥ6
140 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "13.8 2.2€792.12
C
4ΗΕΥ5
140 PSI10.8/5.5-75 PSI11 "NPT11 "8.8 2.0€668.33
D
4ΗΕΥ8
160 PSI9.0/4.5-75 PSI11 "NPT11 "4.4 0.6€990.94
D
4ΗΕΖ1
160 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "15.4 4.8€1,120.94
D
4ΗΕΖ2
160 PSI18.0/9.0-75 PSI11 "NPT11 "14.3 12.7€1,286.38
D
4ΗΕΖ3
160 PSI20.3/10.4-75 PSI11 "NPT11 "21.1 11.4€1,436.79
D
4ΗΕΥ9
160 PSI9.6/4.8-75 PSI11 "NPT11 "6.6 1.6€1,053.15

Αντλίες με ρηχό φρεάτιο

Οι αντλίες εκτόξευσης ρηχών πηγαδιών Dayton χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά νερού από πηγάδια βάθους έως και 25 πόδια. Αυτές οι αντλίες jet είναι τοποθετημένες πάνω από το έδαφος για επισκευή και συντήρηση και είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εκκίνησης πυκνωτή που παρέχει υψηλή ροπή εκκίνησης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πηγάδια, λίμνες ή δεξαμενές που έχουν σκαφτεί / οδηγηθούν / τρυπηθούν και μπορούν να αντέξουν την πίεση εισόδου έως και 160 psi. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις αντλίες εκτόξευσης ρηχών πηγαδιών, που διατίθενται σε εκδόσεις 1/2, 1/3, 3/4, 1 και 1.5 ίππους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;