Αντλίες με ρηχό φρεάτιο

Φίλτρα

LITTLE GIANT PUMPS -

Αντλίες φρεατίων VersaJet

Οι αντλίες φρεατίων Little Giant VersaJet διατίθενται σε θήκη από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου που εξασφαλίζει ανθεκτικότητα όταν χρησιμοποιούνται σε ρηχά ή βαθιά πηγάδια. Αυτές οι αντλίες διαθέτουν ένα αρθρωτό σύστημα φλάντζας αναρρόφησης για την εκ των υστέρων τοποθέτηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων χωρίς να διαταράσσονται οι υπάρχουσες υδραυλικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν θερμοπλαστικό διαχύτη ακριβείας για βέλτιστη απόδοση. Η μηχανική στεγανοποίηση άξονα με όψη άνθρακα/κεραμική με ελαστομερές νιτριλίου εξασφαλίζει θετική στεγανοποίηση σε όλες τις πιέσεις. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν σύνδεσμο άξονα για εύκολη αφαίρεση του κινητήρα με κλειδί άξονα και ενσωματωμένη τάπα αποστράγγισης για εύκολο ξεχειμωνιασμό και σέρβις.

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A91180015-€1,503.18
RFQ
A9118000531 lbs.€929.12
RFQ
A9118000734 lbs.€1,026.77
RFQ
B9118100534 lbs.€1,026.77
RFQ
A9118001051 lbs.€1,307.88
RFQ
FLINT & WALLING -

Συστήματα Τζετ Αντλίας

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςGPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSIHPOutletΑναρρόφηση αναρρόφησηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΕΚΚ058.6/4.37.3/2.51/23/425 πόδια568602 "€980.95
BΕΚΚ0713/6.511.7/3.83/43/425 πόδια568602 "€1,116.14
CEK0713/6.5-3/43 / 4 "NPT90 πόδια568602 "€1,072.84
DΕΚΚ1014/715.5/14.51125 πόδια568741 "€1,322.97
CEK1014/7-11 "NPT110 πόδια568741 "€1,200.86
LITTLE GIANT PUMPS -

Αντλίες πηγαδιού VersaJet Pro

Οι αντλίες φρεατίων Little Giant VersaJet Pro χρησιμοποιούνται σε ρηχά ή βαθιά πηγάδια και εξαλείφουν την ανάγκη σύνδεσης σε δημοτική πηγή νερού. Αυτές οι αντλίες εκτόξευσης φρεατίων διαθέτουν θερμοπλαστικό διαχύτη ακριβείας για βέλτιστη απόδοση και μηχανικό στεγανοποιητικό άξονα με όψη άνθρακα/κεραμικής με ελαστομερές νιτριλίου για τη διασφάλιση θετικής στεγανοποίησης σε όλες τις πιέσεις. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν σύνδεσμο άξονα για εύκολη αφαίρεση του κινητήρα με κλειδί άξονα και ενσωματωμένη τάπα αποστράγγισης για εύκολο ξεχειμωνιασμό και συντήρηση.

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΦάσηΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A91181010---€1,501.71
RFQ
A9118300534 lbs.1 Φάση115 / 230V€1,069.68
RFQ
A9118100751 lbs.1 Φάση115 / 230V€1,355.24
RFQ
A9118300751 lbs.3 Φάση208-230 / 460V€1,364.10
RFQ
A9118301056 lbs.3 Φάση208-230 / 460V€1,517.96
RFQ
DAYTON -

Αντλίες με ρηχό φρεάτιο

Οι αντλίες εκτόξευσης ρηχών πηγαδιών Dayton χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά νερού από πηγάδια βάθους έως και 25 πόδια. Αυτές οι αντλίες jet είναι τοποθετημένες πάνω από το έδαφος για επισκευή και συντήρηση και είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εκκίνησης πυκνωτή που παρέχει υψηλή ροπή εκκίνησης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πηγάδια, λίμνες ή δεξαμενές που έχουν σκαφτεί / οδηγηθούν / τρυπηθούν και μπορούν να αντέξουν την πίεση εισόδου έως και 160 psi. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις αντλίες εκτόξευσης ρηχών πηγαδιών, που διατίθενται σε εκδόσεις 1/2, 1/3, 3/4, 1 και 1.5 ίππους.

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση θήκηςΕνισχυτέςΕνισχυτές ACΜέγιστη. Πίεση εισόδουΈξοδος NPTOutletΠλάτοςGPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSIΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.7€761.67
A1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.5€627.55
A1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.3€956.30
A1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.3€604.13
A1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "12.3 7.0€664.44
A1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.5€1,057.11
B5UXK1123 PSI20/10.5-123 PSI11 "NPT9.812 "15.2/14.5€894.19
B5UXK0123 PSI10.8/5.5-123 PSI11 "NPT9.125 "11.2/5.6€934.83
B5UXJ8123 PSI10/4.8-123 PSI11 "NPT9.125 "6.3/2.5€651.55
B5UXK2123 PSI21.5/11-123 PSI11 "NPT9.812 "20.8/20.6€1,179.35
B5UXJ9123 PSI10/5-123 PSI11 "NPT9.125 "6.8/3.4€743.06
C4ΗΕΥ7140 PSI17.2/8.8-75 PSI11 "NPT11 "17.1 2.0€916.51
C4ΗΕΥ3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.1€573.00
C4ΗΕΥ5140 PSI10.8/5.5-75 PSI11 "NPT11 "8.8 2.0€668.33
C4ΗΕΥ6140 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "13.8 2.2€792.12
C4ΗΕΥ4140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "5.0 1.8€579.04
D4ΗΕΖ1160 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "15.4 4.8€1,120.94
D4ΗΕΥ9160 PSI9.6/4.8-75 PSI11 "NPT11 "6.6 1.6€1,053.15
D4ΗΕΖ2160 PSI18.0/9.0-75 PSI11 "NPT11 "14.3 12.7€1,286.38
D4ΗΕΖ3160 PSI20.3/10.4-75 PSI11 "NPT11 "21.1 11.4€1,436.79
D4ΗΕΥ8160 PSI9.0/4.5-75 PSI11 "NPT11 "4.4 0.6€990.94
FLINT & WALLING -

Σύστημα Αντλίας Jet Cabrio 1/2 Hp

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
EK05AF8BAV€871.47
LITTLE GIANT PUMPS -

Αντλία εκτόξευσης ρηχών πηγαδιών, 1/2 Hp

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
558279CV8PKF-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Αντλία εκτόξευσης ρηχών πηγαδιών, 1 HP, 115/230 V

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
558276CV8PKB-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Αντλία ρηχού πηγαδιού και δεξαμενή T14H, 1/2HP, 115/230 V

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
558278CV8PJX-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Πακέτο αντλίας ρηχού πηγαδιού και δεξαμενής T9H, 1/2 Hp, 115/230 V

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
558277CV8PJY-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Αντλία εκτόξευσης ρηχών πηγαδιών, 1/2 Hp, 115/230 V

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
558274CV8PJW-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Αντλία Jet Shallow Well, 3/4 HP, 115/230 V

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
558275CV8PKA-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;