DAYTON 5UXK1 Shallow Well Pump Jet Het Iron 1hp 115/230v | AE6TJL

DAYTON 5UXK1 ρηχή αντλία αεριωθουμένων χυτοσιδήρου 1hp 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TJL Μοντέλο: 5UXK1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€894.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ρηχού φρεατίου
Ενισχυτές20/10.5
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA-ΗΠΑ
GPM νερού @ 10 Ft @ 30, 50 PSI17.9/17.2
GPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSI15.2/14.5
GPM νερού @ 20 Ft @ 30, 50 PSI13.1/11.7
GPM νερού @ 25 Ft @ 30, 50 PSI9.1/7.1
GPM νερού @ 5 Ft @ 30, 50 PSI20.1/19.6
Ύψος8.687 "
HP1
Είσοδος1-1 / 4 "NPT
Μήκος22.125 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης123 PSI
Μέγιστη. Πίεση εισόδου123 PSI
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.90 F
ΚινητήραςODP
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Εισαγωγή NPT1.25
Έξοδος NPT1
Αριθμός σταδίων1
Outlet1 "NPT
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης30 έως 50 psi
Υλικό αντλίαςΜαντεμένια
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Απενεργοποιώ65 PSI
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Τάση115/230
Πλάτος9.812 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση θήκηςΕνισχυτέςΕνισχυτές ACΜέγιστη. Πίεση εισόδουΈξοδος NPTOutletΠλάτοςGPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSIΤιμή
DAYTON 1D872 Αντλία με ρηχό πηγάδι | AA9GLY 1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.3€956.30
DAYTON 1D874 Pump Jet ρηχό πηγάδι | AA9GMA 1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.7€761.67
DAYTON 1D876 Αντλία με ρηχό πηγάδι | AA9GMC 1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.5€627.55
DAYTON 1D878 Αντλία με ρηχό πηγάδι | AA9GME 1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.5€1,057.11
DAYTON 1D880 Pump Jet Shallow Well | AA9GMG 1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "12.3 7.0€664.44
DAYTON 1D881 Αντλία με ρηχό πηγάδι | AA9GMH 1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.3€604.13
DAYTON 4HEY3 Πλαστική αντλία ρηχού φρεατίου 1/3 ίπποι | AD7YRH 4ΗΕΥ3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.1€573.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UXK1 ρηχή αντλία αεριωθουμένων χυτοσιδήρου 1hp 115/230v
€894.19 /μονάδα