DAYTON Αντλίες μύλου


Οι αντλίες μύλος Dayton έχουν σχεδιαστεί για την αφαίρεση ακατέργαστων λυμάτων από εμπορικές εγκαταστάσεις. Οι αντλίες μύλος μπορούν να ανυψώσουν τα λύματα σε υψηλά υψόμετρα για εφαρμογές αποχέτευσης υπό πίεση.

Φίλτρα
Συμμόρφωση εταιρείας: cus , Υλικό βάσης: Μαντεμένια , Τύπος διακόπτη: Tether
ΣτυλΜοντέλοGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
11A344
259Άνω και κάτω μπάλα2520262015€1,557.26
B
11A341
409Άνω και κάτω μπάλα35284716-€1,584.27
A
11A345
4111Άνω και κάτω μπάλα3838423325€2,580.94
B
11A342
4711Άνω και κάτω μπάλα4138503020€2,022.10
B
11A343
549Άνω και κάτω μπάλα5049564838€2,388.76
C
3BB97
5715--5558-54€2,325.57
D
3BB98
579.0/4.0--5558-54€3,864.64
E
12T645
8523.1Μπάλα7865944630€6,893.03
E
12T646
8514.3Μπάλα7865944630€8,520.30
E
12T647
857.15Μπάλα7865944630€8,520.29
E
12T650
9910.34Μπάλα9999999998€10,551.70
E
12T649
9920.68Μπάλα9999999998€10,551.71
E
12T648
9935.2Μπάλα9999999998€10,551.71

Αντλίες μύλου

Οι αντλίες μύλος Dayton χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση λυμάτων, λυμάτων ή νερού από σηπτικές δεξαμενές. Αυτές οι αντλίες διαθέτουν ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή και περίβλημα από χυτοσίδηρο / ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Παρέχουν ταχύτητες έως και 3450 rpm και παρέχουν μέγιστο ρυθμό ροής 99 gpm στα 10 πόδια κεφαλής. Αυτές οι αντλίες είναι ικανές να αντέχουν σε θερμοκρασίες υγρού έως και 160 βαθμούς F και είναι διαθέσιμες σε διαμορφώσεις 1 και 3 φάσης.

Μηχανισμός εργασίας

  • Πριν θέσετε σε λειτουργία τις αντλίες, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες τάσης και φάσης που αναγράφονται στην αντλία ταιριάζουν με την παροχή.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας περιστρέφεται ελεύθερα.
  • Κατά την εκκίνηση, πριν συνδέσετε το ρεύμα, περιστρέψτε την πτερωτή με το χέρι σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή.

Χαρακτηριστικά

  • Οι αντλίες Dayton Grinder μαλακώνουν τα στερεά για να μετατρέψουν τα απόβλητα σε λεπτό πολτό που μπορεί να αντληθεί σε σύστημα συλλογής / επεξεργασίας λυμάτων για τελική επεξεργασία.
  • Η βάση και ο έλικος αυτών των αντλιών είναι κατασκευασμένοι από χυτοσίδηρο για αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτές οι αντλίες αποτελούνται από καρβίδιο του πυριτίου ή δακτυλίους o Buna N για υψηλής ποιότητας στεγανοποίηση.
  • Οι αντλίες μύλου Dayton μπορούν να αντέξουν σε θερμοκρασίες υγρών έως και 140 βαθμούς Φαρενάιτ.
  • Αυτές οι αντλίες παράγουν ταχύτητες έως και 3450 rpm για γρήγορη απομάκρυνση των λυμάτων.
  • Οι αντλίες μύλου Dayton διαθέτουν ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Κιτ επισκευής αντλίας: Η Dayton προσφέρει αυτά τα κιτ επισκευής για την επισκευή κατεστραμμένων αντλιών μύλος, προσφέροντας ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • cus

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να διατηρήσετε τις αντλίες μύλου Dayton σε καλή κατάσταση;

  • Επιθεωρήστε το θάλαμο του κινητήρα για στάθμη λαδιού.
  • Επιθεωρήστε την πτερωτή και το σώμα για φράξιμο.
  • Επιθεωρήστε τη στεγανοποίηση για φθορά ή διαρροή.

Το Dayton παρέχει μακριά καλώδια για αυτές τις αντλίες;

Οι αντλίες μύλος Dayton είναι προεγκατεστημένες με καλώδιο μήκους 20 ποδιών. Αυτό το μήκος είναι περισσότερο από αρκετό για εφαρμογή σε κάθε βιομηχανικό χώρο εργασίας.

Διατίθενται οι αντλίες Dayton σε τριφασική διαμόρφωση;

Οι αντλίες μύλος Dayton διατίθενται τόσο σε μονοφασικές όσο και σε τριφασικές διαμορφώσεις.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;