DAYTON 11A341 Αντλία μύλου 1.5 HP 230 Volts 9 Amps | AA2TGB

DAYTON 11A341 Μύλος Αντλία 1.5 HP 230 Volts 9 Αμπέρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2TGB Μοντέλο: 11A341

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,409.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μύλου
Ενισχυτές9
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΆνω και κάτω μπάλα
καλώδιο Μήκος16.4ft.
Διάμετρος9.31 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 4 ίντσες
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού46
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού45
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού44
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού40
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού35
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού28
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού47
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού16
Ύψος20.47 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1.5
Υλικό πτερωτώνΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ντία. Στερεά0.12 "
Μέγιστη. Κεφάλι65 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.104 F
Στροφές κινητήρα2900
Τύπος κινητήραΦάση 1
Φάση1
RPM2900
Υλικό άξονα410 SS
Σφραγίδα άξοναCRB / CMC / Si / Si
Θερμική προστασίαΝαι
ΧαρακτηριστικάΚατάδυτος
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)70.61
Μήκος πλοίου (cm)45.21
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 11A342 Αντλία μύλου 2 HP 230 Volts 11 Amps | AA2TGC 11A3424711Άνω και κάτω μπάλα4138503020€1,547.71
DAYTON 11A343 Αντλία μύλου 3 HP 230 Volts 9 Amps | AA2TGD 11A343549Άνω και κάτω μπάλα5049564838€2,126.00
DAYTON 11A344 Αντλία μύλου 1.5 HP 230 Volts 9 Amps SS | AA2TGE 11A344259Άνω και κάτω μπάλα2520262015€1,385.96
Αντλία τροχού DAYTON 11A345 2 HP 230 Volts 11 Amps SS | AA2TGF 11A3454111Άνω και κάτω μπάλα3838423325€2,297.03
Αντλία τροχού DAYTON 12T645 3 HP 230 Volts 23.1 Amps | AA4LBG 12T6458523.1Μπάλα7865944630€6,134.80
DAYTON 12T646 Grinder Pump 3 HP 230 Volts 14.3 Amps | AA4LBH 12T6468514.3Μπάλα7865944630€7,583.07
DAYTON 12T647 Αντλία μύλου 3 HP 460 Volts 7.15 Amps | AA4LBJ 12T647857.15Μπάλα7865944630€7,583.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 11A341 Μύλος Αντλία 1.5 HP 230 Volts 9 Αμπέρ
€1,409.99 /μονάδα