DAYTON 12T646 Grinder Pump 3 HP 230 Volts 14.3 Amps | AA4LBH

DAYTON 12T646 Μύλος Αντλία 3 HP 230 Volt 14.3 Αμπέρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4LBH Μοντέλο: 12T646

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,583.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μύλου
Συμμόρφωση εταιρείαςcus
Ενισχυτές14.3
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος11 "
Απαλλαγή NPT2-1 / 2 Φλάντζα
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού93
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού92
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού89
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού85
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού78
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού65
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού94
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού46
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού30
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού7
Ύψος23.5 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3
Υλικό πτερωτώνΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 2 "
Μέγιστη. Κεφάλι72 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΦάση 3
Φάση3
RPM3450
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναSilicon Carbide, Κεραμικό, SS
Θερμική προστασίαΟχι
ΧαρακτηριστικάΧειροκίνητο
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.5
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 11A341 Αντλία μύλου 1.5 HP 230 Volts 9 Amps | AA2TGB 11A341409Άνω και κάτω μπάλα35284716-€1,409.99
DAYTON 11A342 Αντλία μύλου 2 HP 230 Volts 11 Amps | AA2TGC 11A3424711Άνω και κάτω μπάλα4138503020€1,547.71
DAYTON 11A343 Αντλία μύλου 3 HP 230 Volts 9 Amps | AA2TGD 11A343549Άνω και κάτω μπάλα5049564838€2,126.00
DAYTON 11A344 Αντλία μύλου 1.5 HP 230 Volts 9 Amps SS | AA2TGE 11A344259Άνω και κάτω μπάλα2520262015€1,385.96
Αντλία τροχού DAYTON 11A345 2 HP 230 Volts 11 Amps SS | AA2TGF 11A3454111Άνω και κάτω μπάλα3838423325€2,297.03
Αντλία τροχού DAYTON 12T645 3 HP 230 Volts 23.1 Amps | AA4LBG 12T6458523.1Μπάλα7865944630€6,134.80
DAYTON 12T647 Αντλία μύλου 3 HP 460 Volts 7.15 Amps | AA4LBJ 12T647857.15Μπάλα7865944630€7,583.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12T646 Μύλος Αντλία 3 HP 230 Volt 14.3 Αμπέρ
€7,583.07 /μονάδα