DAYTON 3BB98 Αντλία αντλίας 2 HP | AC8LEA

DAYTON Μύλος αντλίας 3BB98 2 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8LEA Μοντέλο: 3BB98

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,864.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μύλου
Ενισχυτές9.0/4.0
Βασικό υλικόΜαντεμένια
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος11.08 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 4 ίντσες
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού57
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού57
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού55
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού58
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού54
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού48
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού40
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού28
Ύψος20.83 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP2
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Μέγιστη. Κεφάλι100 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.160 F
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΦάση 3
Φάση3
RPM3450
Σφραγίδα άξοναΚαρβίδιο πυριτίου
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.95
Ύψος πλοίου (cm)61.72
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 11A341 Αντλία μύλου 1.5 HP 230 Volts 9 Amps | AA2TGB 11A341409Άνω και κάτω μπάλα35284716-€1,584.27
DAYTON 11A342 Αντλία μύλου 2 HP 230 Volts 11 Amps | AA2TGC 11A3424711Άνω και κάτω μπάλα4138503020€2,022.10
DAYTON 11A343 Αντλία μύλου 3 HP 230 Volts 9 Amps | AA2TGD 11A343549Άνω και κάτω μπάλα5049564838€2,388.76
DAYTON 11A344 Αντλία μύλου 1.5 HP 230 Volts 9 Amps SS | AA2TGE 11A344259Άνω και κάτω μπάλα2520262015€1,557.26
Αντλία τροχού DAYTON 11A345 2 HP 230 Volts 11 Amps SS | AA2TGF 11A3454111Άνω και κάτω μπάλα3838423325€2,580.94
Αντλία τροχού DAYTON 12T645 3 HP 230 Volts 23.1 Amps | AA4LBG 12T6458523.1Μπάλα7865944630€6,893.03
DAYTON 12T646 Grinder Pump 3 HP 230 Volts 14.3 Amps | AA4LBH 12T6468514.3Μπάλα7865944630€8,520.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Μύλος αντλίας 3BB98 2 HP
€3,864.64 /μονάδα