A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 Συμμόρφωση εταιρείας: cus , ενισχυτές @ Χαμηλών βολτ: 1.8 , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Φρένο: Κινητήρας πολλαπλών δίσκων , Ταξινόμηση: H4 , Χρώμα: Άσπρο , Ελεγχος: Κρεμαστό κουμπί NEMA 4X , Καλώδιο ελέγχου: 16 πόδια. , Καθήκον: Συνεχής , Τέλος: Εποξειδική βαφή , Χώρος κεφαλής: 16.875 " , Βάθος στέγασης: 6.125 " , Μήκος κατοικίας: 18.75 " , Πλάτος στέγασης: 8.75 " , Hz: 60 , Τύπος στροφείου: Κλειστό , Ανελκυστήρας: 20 πόδια. , Ταχύτητα ανύψωσης: 16 FPM , Χωρητικότητα φόρτωσης: 500 λίβρες , Λίπανση: Μη οξειδωτικό γράσο , Min. Μεταξύ αγκίστρων: 16.25 " , Κινητήρας HP: 0.25 , στροφές κινητήρα: 3450 , Πλαίσιο NEMA/IEC: 56J , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Υλικό βίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος σφραγίδας: Μηχανικός , Υλικό άξονα: Ανοξείδωτο ατσάλι , Θερμική προστασία: Οχι , Τύπος: Χημική ανθεκτικότητα
Φυγοκεντρικές αντλίες
Οι φυγόκεντρες αντλίες Dayton είναι σχεδιασμένες για μεταφορά μη εύφλεκτων υγρών. Είναι κατάλληλα για συνεχή κυκλοφορία μέσης πίεσης, σέρβις αντλιών αναβάτη, ενισχυτική υπηρεσία, άρδευση και άλλες εφαρμογές άντλησης. Διαθέτουν θύρα έκπλυσης στεγανοποίησης νερού για απολύμανση χημικών ουσιών στα ελαστομερή και τις σφραγίδες του καθίσματος. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις φυγόκεντρες αντλίες, διαθέσιμες σε μέγιστες διαμέτρους 1/4 και 1/8 ίντσας στο Raptor Supplies.