DAYTON 4JMX1 Αντλία 3/4 Hp 208-230 / 460v 3.8-3.4 / 1.7 Amp | AD8ERA

DAYTON Αντλία 4JMX1 3/4 Hp 208-230/460v 3.8-3.4/1.7 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ERA Μοντέλο: 4JMX1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,081.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Συμμόρφωση εταιρείαςcus
Ενισχυτές3.8-3.4/1.7
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head30 @ 41 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head48 @ 15 έως 20 @ 48 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΟχι
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού52
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού48
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού47
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού44
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού38
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού29
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού58
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού18
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού3
Ύψος7.875 "
Στέγαση Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
HP3/4
Hz60
Υλικό πτερωτών304 SS
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 4 "NPT
Πίεση εισόδου123 PSI
Τύπος εισόδου1-1 / 4 "NPT
Μήκος13 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης150 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής58 @ 5 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι62 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής3 @ 60 πόδια
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΦάση 3
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet3/4 NPT
Φάση3
Περιστροφή θύρας90 προσαυξήσεις
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςViton
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΧημική ανθεκτικότητα
Τάση208-230/460
Υγρό υλικόΆνθρακας, Κεραμικός, 304 Ανοξείδωτο ατσάλι, Viton
Πλάτος9.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.8375
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)51.44
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΤιμή
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER2 1/3 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFC 2ΕΤ2177.5/3.818 @ 30 πόδια1510-72€1,020.09
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER3 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFD 2ΕΤ3218.4/4.820 @ 35 πόδια1914-119€1,020.92
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER4 1 / 2hp 3-phase 208-230 / 460v | AC4BFE 2ΕΤ4211.8-1.7/0.920 @ 35 πόδια1914-119€1,025.72
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER5 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFF 2ΕΤ53111.3/5.623 @ 41 πόδια2924-1810€1,015.49
DAYTON 2YER6 Φυγοκεντρική αντλία 3 / 4hp 3-phase 208-230 / 460v | AC4BFG 2ΕΤ6312.7-2.5/1.223 @ 41 πόδια2924-1810€1,145.89
DAYTON 2YER7 Φυγοκεντρική αντλία 1 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFH 2ΕΤ75014.4/7.233 @ 50 πόδια4844-3828€1,174.71
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER8 1 Hp 3-phase 208-230 / 460v | AC4BFJ 2ΕΤ8503.7-3.2/1.633 @ 50 πόδια4844-3828€1,225.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αντλία 4JMX1 3/4 Hp 208-230/460v 3.8-3.4/1.7 Amp
€1,081.42 /μονάδα