Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER2 1/3 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFC

DAYTON 2YER2 Φυγοκεντρική αντλία 1/3 Hp 1 Ph 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BFC Μοντέλο: 2YER2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,020.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές7.5/3.8
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head18 @ 30 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head7-16 @ 46-24 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολα προσβάσιμο
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού22
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού20
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού17
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού15
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού10
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού7
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού2
Ύψος7.5 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "NPT
Πίεση εισόδου75 PSI
Τύπος εισόδου1-1 / 2 "NPT
Μήκος15.875 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης100 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 4 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής32 @ 10 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι55 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής6 @ 60 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραODP
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1 1/2 NPT
Φάση1
Περιστροφή θύρας4 θέση
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςBuna-N, Carbon, Κεραμικό, SS
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.75
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΧημική ανθεκτικότητα
Τάση115/230
Υλικό VoluteΠολυπροπυλένιο
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο, Buna-N, SS, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος7.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.1525
Ύψος πλοίου (cm)34.8
Μήκος πλοίου (cm)56.64
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΤιμή
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER3 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFD 2ΕΤ3218.4/4.820 @ 35 πόδια1914-119€1,020.92
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER4 1 / 2hp 3-phase 208-230 / 460v | AC4BFE 2ΕΤ4211.8-1.7/0.920 @ 35 πόδια1914-119€1,025.72
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER5 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFF 2ΕΤ53111.3/5.623 @ 41 πόδια2924-1810€1,015.49
DAYTON 2YER6 Φυγοκεντρική αντλία 3 / 4hp 3-phase 208-230 / 460v | AC4BFG 2ΕΤ6312.7-2.5/1.223 @ 41 πόδια2924-1810€1,145.89
DAYTON 2YER7 Φυγοκεντρική αντλία 1 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFH 2ΕΤ75014.4/7.233 @ 50 πόδια4844-3828€1,174.71
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER8 1 Hp 3-phase 208-230 / 460v | AC4BFJ 2ΕΤ8503.7-3.2/1.633 @ 50 πόδια4844-3828€1,225.99
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER9 1 1/2 hp 1ph 115 / 208-230v | AC4BFK 2ΕΤ97517.0 / 9.0-8.565 @ 55 πόδια7366-5950€1,248.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YER2 Φυγοκεντρική αντλία 1/3 Hp 1 Ph 115/230v
€1,020.09 /μονάδα