Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS AS-M1- 1-1/4 Διαχωριστής αέρα, Μέγεθος εισόδου 1-1/4 ίντσα, Μέγ. Πίεση 80 Psi | AG6RHY 46A970

WATTS AS-M1- 1-1/4 Διαχωριστής αέρα, Μέγεθος εισόδου 1-1/4 ίντσα, Μέγ. Πίεση 80 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RHY Μοντέλο: AS-M1- 1-1/4Σταυρός: 46A970
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
€24.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστής αέρα
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Ύψος4"
Είσοδος1.25 "
Μέγεθος εισόδου1-1 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Μέγιστη. Θερμ.275 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού80 Psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση80 PSI
Αρ. ΣειράAS
Outlet1.25 "
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος θερμοκρασίας33 έως 275 βαθμούς F
Πλάτος568588 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.998
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8481809015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίσοδοςΜέγεθος εισόδουOutletΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS AS-M1- 1 Διαχωριστής αέρα, Μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, Μέγ. Πίεση 80 Psi | AG6RHX 46A969 AS-M1- 14"1"1"1"1"€23.42
WATTS AS-M1- 1-1/2 Διαχωριστής αέρα, Μέγεθος εισόδου 1-1/2 ίντσα, Μέγ. Πίεση 80 Psi | AG6RHZ 46A971 AS-M1- 1-1 / 25.437 "1.5 "1-1 / 2 "1.5 "1-1 / 2 "€93.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS AS-M1- 1-1/4 Διαχωριστής αέρα, Μέγεθος εισόδου 1-1/4 ίντσα, Μέγ. Πίεση 80 Psi
€24.03 /μονάδα