CHERNE Βύσματα σίγουρης λαβής


Τα βύσματα Cherne Sure-Grip είναι ιδανικά για το προσωρινό ή μόνιμο μπλοκάρισμα γραμμών, εισαγωγών / εξόδων / διασταυρώσεων σωληνώσεων αέρα / νερού για εφαρμογές δοκιμών και συντήρησης. Αυτό το βύσμα μπορεί να ωθηθεί στην έξοδο σωληνώσεων για σφράγιση. Το Cherne προσφέρει επίσης μηχανικά βύσματα είναι κατάλληλα για εφαρμογές που απαιτούν σφιχτή μηχανική σφράγιση....Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Τύπος: Μηχανικός
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
271158
1.5 "1.48 "έως 1.63"22 psi/50 πόδια.2.5 "Πολυπροπυλένιο€7.31
A
271208
2"1.89 "έως 2.09"22 psi/50 πόδια.3"Πολυπροπυλένιο€8.93
A
271308
3"2.89 "έως 3.09"13 psi/30 πόδια.3.7 "Πολυπροπυλένιο€9.67
A
271408
4"3.87 "έως 4.09"13 psi/30 πόδια.3.5 "Πολυπροπυλένιο€14.56

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα βύσματα διαθέτουν κατασκευή πολυπροπυλενίου για την αποφυγή ζημιών από τυχαία χτυπήματα και υψηλές πιέσεις.
  • Διαθέτουν δακτύλιο Ο από φυσικό καουτσούκ για την αποφυγή διαρροής νερού/αέρα κατά το σφράγισμα της πρίζας.
  • Αυτά τα βύσματα έχουν κεφαλή τετράγωνου στυλ για να επιτρέπει στο χρήστη να πιάσει το βύσμα ενώ σφραγίζει / ανοίγει την είσοδο / έξοδο σωληνώσεων.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να εγκαταστήσετε τα βύσματα Cherne Sure-Grip;

Αυτά τα βύσματα έχουν σχεδιασμό χωρίς σπείρωμα και μπορούν απλά να ωθηθούν στην είσοδο / έξοδο για πλήρη σφράγιση.

Τα βύσματα Cherne Sure-Grip απαιτούν εξωτερικό σφραγιστικό για στεγανή στεγανοποίηση;

Όχι, το άκρο από φυσικό καουτσούκ αυτών των βυσμάτων συγκρατεί με ασφάλεια το εσωτερικό του ανοίγματος του σωλήνα για να αποτρέψει τη διαρροή υγρών ακόμη και υπό συνθήκες υψηλής πίεσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;