Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 271208 Βύσμα, μέγεθος 2 ιντσών, μήκος 3 ίντσες, 22 psi/ 50 πόδια | AD2EVL 3NVU5

CHERNE 271208 Βύσμα, μέγεθος 2 ιντσών, μήκος 3 ίντσες, 22 psi/ 50 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2EVL Μοντέλο: 271208Cross Ref: 3NVU5
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
€8.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Μήκος3"
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη22 psi/50 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος2"
Σειρά1.89 "έως 2.09"
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΥλικόΤιμή
CHERNE 271158 Plug, 1.5 Inch Size, 2.5 Inch Length, 22 psi/ 50 ft. | AD2EVK 3NVU4 2711581.5 "1.48 "έως 1.63"22 psi/50 πόδια.2.5 "Πολυπροπυλένιο€7.31
CHERNE 271308 Plug, 3 Inch Size, 3.7 Inch Length, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVM 3NVU6 2713083"2.89 "έως 3.09"13 psi/30 πόδια.3.7 "Πολυπροπυλένιο€9.67
CHERNE 271408 Plug, 4 Inch Size, 3.5 Inch Length, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVN 3NVU7 2714084"3.87 "έως 4.09"13 psi/30 πόδια.3.5 "Πολυπροπυλένιο€14.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 271208 Βύσμα, μέγεθος 2 ιντσών, μήκος 3 ίντσες, 22 psi/ 50 πόδια.
€8.93 /μονάδα