DAYTON 5WXT8 Αντλία φυγοκεντρικού ανοξείδωτου χάλυβα 2 Hp 1 Ph | AE7CKX

DAYTON Αντλία 5WXT8 Φυγοκεντρικός ανοξείδωτος χάλυβας 2 Hp 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CKX Μοντέλο: 5WXT8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,690.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Συμμόρφωση εταιρείαςcus
Ενισχυτές18.0/9.0
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head55 @ 50 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head100-26 @ 26-60 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΟχι
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού114
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού110
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού109
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού102
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού92
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού85
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού130
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού55
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού24
Ύψος7.75 "
Στέγαση Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
HP2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος2 "NPT
Πίεση εισόδου120 PSI
Τύπος εισόδου2 "NPT
Μήκος14.5 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης150 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού260 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής130 @ 5 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι68 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.300 F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής24 @ 60 πόδια
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραCapacitor-Start, Capacitor-Run
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 NPT
Φάση1
Περιστροφή θύραςΑυξήσεις 90 βαθμών
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςViton, άνθρακας / κεραμικό
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΧημική ανθεκτικότητα
Τάση115/230
Υγρό υλικό316 Ανοξείδωτο ατσάλι, Viton, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος10.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΤιμή
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER2 1/3 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFC 2ΕΤ2177.5/3.818 @ 30 πόδια1510-72€1,012.16
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER3 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFD 2ΕΤ3218.4/4.820 @ 35 πόδια1914-119€1,012.97
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER4 1 / 2hp 3-phase 208-230 / 460v | AC4BFE 2ΕΤ4211.8-1.7/0.920 @ 35 πόδια1914-119€1,017.74
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER5 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFF 2ΕΤ53111.3/5.623 @ 41 πόδια2924-1810€1,007.59
DAYTON 2YER6 Φυγοκεντρική αντλία 3 / 4hp 3-phase 208-230 / 460v | AC4BFG 2ΕΤ6312.7-2.5/1.223 @ 41 πόδια2924-1810€1,136.98
DAYTON 2YER7 Φυγοκεντρική αντλία 1 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFH 2ΕΤ75014.4/7.233 @ 50 πόδια4844-3828€1,165.58
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER8 1 Hp 3-phase 208-230 / 460v | AC4BFJ 2ΕΤ8503.7-3.2/1.633 @ 50 πόδια4844-3828€1,216.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αντλία 5WXT8 Φυγοκεντρικός ανοξείδωτος χάλυβας 2 Hp 1 Ph
€1,690.83 /μονάδα