DAYTON 2YEV6 Φυγοκεντρική Αντλία 1/2hp 3φασικό 208-230/460v | AC4BGA

DAYTON 2YEV6 Φυγοκεντρική αντλία 1/2hp 3-φασική 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BGA Μοντέλο: 2YEV6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,018.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές1.7-1.6/0.8
Amps @ Χαμηλά Volts1.8
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head20 @ 35 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head11-20 @ 50-28 πόδια
ΦρένοΚινητήρας πολλαπλών δίσκων
ΤαξινόμησηH4
ΧρώμαΆσπρο
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί NEMA 4X
Καλώδιο ελέγχου16 πόδια.
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολα προσβάσιμο
DutyΣυνεχής
φινίρισμαΕποξειδική βαφή
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού26
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού24
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού23
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού21
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού14
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού11
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού9
Χώρος στο ύψος16.875 "
Ύψος7.5 "
Βάθος στέγασης6.125 "
Μήκος στέγασης18.75 "
Στέγαση ΥλικόNoryl
Πλάτος στέγασης8.75 "
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστό
Πίεση εισόδου75 PSI
Τύπος εισόδου1-1 / 2 "NPT
Μήκος15.875 "
Ανύψωση20 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης16 FPM
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΛίπανσηΜη οξειδωτικό γράσο
Μέγιστη. Πίεση θήκης100 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής35 @ 10 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι62 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων16.25 "
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής3 @ 60 πόδια
ΚινητήραςTEFC
Κινητήρας HP0.25
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραTEFC
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Αριθμός Ταχυτήτων1
Outlet1 1/2 NPT
Φάση3
Περιστροφή θύρας4 θέση
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςViton, Noryl (TM), Carbon, Κεραμικό
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.6
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαΟχι
ΧαρακτηριστικάΧημική ανθεκτικότητα
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteNoryl
Υγρό υλικόNoryl, SS, Viton, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος7.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.9975
Ύψος πλοίου (cm)35.31
Μήκος πλοίου (cm)56.13
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΤιμή
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER2 1/3 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFC 2ΕΤ2177.5/3.818 @ 30 πόδια1510-72€1,020.09
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER3 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFD 2ΕΤ3218.4/4.820 @ 35 πόδια1914-119€1,020.92
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER4 1 / 2hp 3-phase 208-230 / 460v | AC4BFE 2ΕΤ4211.8-1.7/0.920 @ 35 πόδια1914-119€1,025.72
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER5 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFF 2ΕΤ53111.3/5.623 @ 41 πόδια2924-1810€1,015.49
DAYTON 2YER6 Φυγοκεντρική αντλία 3 / 4hp 3-phase 208-230 / 460v | AC4BFG 2ΕΤ6312.7-2.5/1.223 @ 41 πόδια2924-1810€1,145.89
DAYTON 2YER7 Φυγοκεντρική αντλία 1 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFH 2ΕΤ75014.4/7.233 @ 50 πόδια4844-3828€1,174.71
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2YER8 1 Hp 3-phase 208-230 / 460v | AC4BFJ 2ΕΤ8503.7-3.2/1.633 @ 50 πόδια4844-3828€1,225.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YEV6 Φυγοκεντρική αντλία 1/2hp 3-φασική 208-230/460v
€1,018.58 /μονάδα