BUSSMANN Ασφάλειες ταχείας δράσης JJN Limitron, Class T, 300 VAC


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 300V AC , Υλικό σώματος: Μελαμίνη , Συμβατό με: Σειρά 1B, 1BS, T300, T301, T302, T306 , Τρέχουσα βαθμολογία: 100A , Αξιολόγηση τάσης DC: 160V DC , Στοιχείο: μονόκλινο , Τύπος πλαισίου: JJN , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould A3T, Littlefuse JLLN , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Μη Απόρριψη , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Mfr. Σειρά: Bussmann JJN, Edison TJN, Littelfuse JLLN, Mersen A3T , Αριθμός Πολωνών: 1 , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Οπτική ένδειξη: Μη Ενδεικτικό , Τάση: 300V
ΣτυλΜοντέλοΤαχύτηταΕνισχυτέςΤύπος σώματοςΤάση τάσηςΤάξηΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
JJN-2
-2AΑσφάλειες κασετών300 VAC-0.410 "1A200,000AIC @ 300 VAC€21.90
A
JJN-1
-1AΑσφάλειες κασετών300 VAC-0.410 "1A200,000AIC @ 300 VAC€21.90
B
JJN-1000
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 170VDCT2"1000200kA στα 300VAC, 100kA στα 170VDC€628.52
C
JJN-70
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT3 / 4 "70200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€41.01
D
JJN-40
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Κυλινδρικές300VAC / 160VDCT9 / 16 "40200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€27.78
E
JJN-6
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Κυλινδρικές300 VACT13 / 32 "6200kA στα 300 VAC€25.05
B
JJN-800
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 170VDCT1.75 "800200kA στα 300VAC, 100kA στα 170VDC€464.65
B
JJN-700
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 170VDCT1.75 "700200kA στα 300VAC, 100kA στα 170VDC€996.71
B
JJN-175
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT7 / 8 "175200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€62.71
D
JJN-35
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Κυλινδρικές300VAC / 160VDCT9 / 16 "35200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€28.41
E
JJN-25
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Κυλινδρικές300VAC / 160VDCT13 / 32 "25200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€22.88
E
JJN-15
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Κυλινδρικές300VAC / 160VDCT13 / 32 "15200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€22.53
E
JJN-10
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Κυλινδρικές300 VACT13 / 32 "10200kA στα 300 VAC€25.05
F
JJN-200
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT7 / 8 "200200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€56.41
F
JJN-125
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT7 / 8 "125200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€61.80
D
JJN-60
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Κυλινδρικές300VAC / 160VDCT9 / 16 "60200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€50.50
F
JJN-250
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT1"250200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€131.59
F
JJN-80
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT3 / 4 "80200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€43.95
F
JJN-400
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT1"400200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€119.55
F
JJN-90
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT3 / 4 "90200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€43.95
F
JJN-300
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT1"300200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€131.59
F
JJN-500
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT1.25 "500200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€168.97
F
JJN-600
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT1.25 "600200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€162.46
F
JJN-150
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT7 / 8 "150200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€61.80
F
JJN-350
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT1"350200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€131.59
B
JJN-1200
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 170VDCT2"1200200kA στα 300VAC, 100kA στα 170VDC€628.52
D
JJN-45
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Κυλινδρικές300VAC / 160VDCT9 / 16 "45200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€28.41
B
JJN-225
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT1"225200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€139.36
B
JJN-450
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT1.25 "450200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€161.48
E
JJN-30
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Κυλινδρικές300VAC / 160VDCT13 / 32 "30200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€22.53
D
JJN-50
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Κυλινδρικές300VAC / 160VDCT9 / 16 "50200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€27.78
E
JJN-3
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Κυλινδρικές300 VACT13 / 32 "3200kA στα 300 VAC€31.77
E
JJN-20
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Κυλινδρικές300VAC / 160VDCT13 / 32 "20200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€23.65
F
JJN-110
ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT7 / 8 "110200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€103.06
F
JJN-100
Πολύ γρήγορη δράση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCΚατηγορία Τ3 / 4 "100200kA στα 300V AC, 20kA στα 160V DC€38.07

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;