Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JJN-10 Vesy Fast Acting Fuse, 10 A, 300 VAC | AE8QRB 6F338

BUSSMANN JJN-10 Vesy Fast Acting Fuse, 10 A, 300 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QRB Μοντέλο: JJN-10Σταυρός: 6F338
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
€25.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηT
Διάμετρος13 / 32 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A3T, Littlefuse JLLN
Fps Amps10
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 300 VAC
Μήκος7 / 8 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης300 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.04
Μήκος πλοίου (cm)2.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.04
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτηταΕνισχυτέςΤύπος σώματοςΤάση τάσηςΤάξηΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤιμή
BUSSMANN JJN-1000 Vesy Fast Acting Fuse, 1000 A, 300 VAC | AD9PBK 4TWP6 JJN-1000ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 170VDCT2"1000200kA στα 300VAC, 100kA στα 170VDC€628.52
BUSSMANN JJN-1200 Vesy Fast Acting Fuse, 1200 A, 300 VAC | AD9PBL 4TWP7 JJN-1200ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 170VDCT2"1200200kA στα 300VAC, 100kA στα 170VDC€628.52
BUSSMANN JJN-175 Vesy Fast Acting Fuse, 175 A, 300 VAC | AD9PBM 4TWP8 JJN-175ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT7 / 8 "175200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€62.71
BUSSMANN JJN-225 Vesy Fast Acting Fuse, 225 A, 300 VAC | AD9PBN 4TWP9 JJN-225ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT1"225200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€139.36
BUSSMANN JJN-450 Vesy Fast Acting Fuse, 450 A, 300 VAC | AD9PBP 4TWR1 JJN-450ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT1.25 "450200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€161.48
BUSSMANN JJN-700 Vesy Fast Acting Fuse, 700 A, 300 VAC | AD9PBQ 4TWR2 JJN-700ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 170VDCT1.75 "700200kA στα 300VAC, 100kA στα 170VDC€996.71
BUSSMANN JJN-800 Vesy Fast Acting Fuse, 800 A, 300 VAC | AD9PBR 4TWR3 JJN-800ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 170VDCT1.75 "800200kA στα 300VAC, 100kA στα 170VDC€464.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JJN-10 Vesy Fast Acting Fuse, 10 A, 300 VAC
€25.05 /μονάδα