Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JJN-450 Vesy Fast Acting Fuse, 450 A, 300 VAC | AD9PBP 4TWR1

BUSSMANN JJN-450 Vesy Fast Acting Fuse, 450 A, 300 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PBP Μοντέλο: JJN-450Cross Ref: 4TWR1
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
€161.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
ΤάξηT
Διάμετρος1.25 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A3T, Littlefuse JLLN
Fps Amps450
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC
Μήκος3 1 / 16 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης300VAC / 160VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2048
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)7.77
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτηταΕνισχυτέςΤύπος σώματοςΤάση τάσηςΤάξηΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤιμή
BUSSMANN JJN-1000 Vesy Fast Acting Fuse, 1000 A, 300 VAC | AD9PBK 4TWP6 JJN-1000ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 170VDCT2"1000200kA στα 300VAC, 100kA στα 170VDC€628.52
BUSSMANN JJN-1200 Vesy Fast Acting Fuse, 1200 A, 300 VAC | AD9PBL 4TWP7 JJN-1200ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 170VDCT2"1200200kA στα 300VAC, 100kA στα 170VDC€628.52
BUSSMANN JJN-175 Vesy Fast Acting Fuse, 175 A, 300 VAC | AD9PBM 4TWP8 JJN-175ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT7 / 8 "175200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€62.71
BUSSMANN JJN-225 Vesy Fast Acting Fuse, 225 A, 300 VAC | AD9PBN 4TWP9 JJN-225ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT1"225200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€139.36
BUSSMANN JJN-700 Vesy Fast Acting Fuse, 700 A, 300 VAC | AD9PBQ 4TWR2 JJN-700ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 170VDCT1.75 "700200kA στα 300VAC, 100kA στα 170VDC€996.71
BUSSMANN JJN-800 Vesy Fast Acting Fuse, 800 A, 300 VAC | AD9PBR 4TWR3 JJN-800ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 170VDCT1.75 "800200kA στα 300VAC, 100kA στα 170VDC€464.65
BUSSMANN JJN-6 Vesy Fast Acting Fuse, 6 A, 300 VAC | AE2GWK 4XH17 JJN-6ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Κυλινδρικές300 VACT13 / 32 "6200kA στα 300 VAC€25.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JJN-450 Vesy Fast Acting Fuse, 450 A, 300 VAC
€161.48 /μονάδα