Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JJN-200 Vesy Fast Acting Fuse, 200 A, 300 VAC | AE2GWY 4XH29

BUSSMANN JJN-200 Vesy Fast Acting Fuse, 200 A, 300 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2GWY Μοντέλο: JJN-200Cross Ref: 4XH29

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€99.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
ΤάξηT
Διάμετρος7 / 8 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A3T, Littlefuse JLLN
Fps Amps200
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC
Μήκος2.437 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης300VAC / 160VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτηταΕνισχυτέςΤύπος σώματοςΤάση τάσηςΤάξηΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤιμή
BUSSMANN JJN-1000 Vesy Fast Acting Fuse, 1000 A, 300 VAC | AD9PBK 4TWP6 JJN-1000ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 170VDCT2"1000200kA στα 300VAC, 100kA στα 170VDC€1,179.28
BUSSMANN JJN-1200 Vesy Fast Acting Fuse, 1200 A, 300 VAC | AD9PBL 4TWP7 JJN-1200ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 170VDCT2"1200200kA στα 300VAC, 100kA στα 170VDC€1,166.17
BUSSMANN JJN-175 Vesy Fast Acting Fuse, 175 A, 300 VAC | AD9PBM 4TWP8 JJN-175ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT7 / 8 "175200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€95.72
BUSSMANN JJN-225 Vesy Fast Acting Fuse, 225 A, 300 VAC | AD9PBN 4TWP9 JJN-225ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT1"225200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€203.60
BUSSMANN JJN-450 Vesy Fast Acting Fuse, 450 A, 300 VAC | AD9PBP 4TWR1 JJN-450ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 160VDCT1.25 "450200kA στα 300VAC, 20kA στα 160VDC€268.67
BUSSMANN JJN-700 Vesy Fast Acting Fuse, 700 A, 300 VAC | AD9PBQ 4TWR2 JJN-700ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 170VDCT1.75 "700200kA στα 300VAC, 100kA στα 170VDC€918.62
BUSSMANN JJN-800 Vesy Fast Acting Fuse, 800 A, 300 VAC | AD9PBR 4TWR3 JJN-800ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι300VAC / 170VDCT1.75 "800200kA στα 300VAC, 100kA στα 170VDC€918.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JJN-200 Vesy Fast Acting Fuse, 200 A, 300 VAC
€99.88 /μονάδα