BUSSMANN Ειδικές ασφάλειες της σειράς GFA


Φίλτρα
Τύπος σώματος: Leaded Ασφάλειες , Διάμετρος: 3.7mm , Βαθμολογία διακοπής: 50A , Μήκος: 7.6mm , Mfr. Σειρά: GFA , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλεια στερέωσης PCB , Τύπος τερματισμού: Αξονικός
ΣτυλΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΕίδοςΤάση (AC)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GFA-2
-2A3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse125 VAC€21.27
B
ΓΦΑ-1/8
-125mA3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαασφάλειες125 VAC€13.88
B
GFA-3
-3A3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse125 VAC€21.27
B
ΓΦΑ-1/10
-100mA3.7 x 7.6 mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια στερέωσης PCB125 VAC€19.89
C
ΓΦΑ-1/32
-31mA3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαασφάλειες125 VAC€26.31
D
ΓΦΑ-1/16
-62.5mA3.7 x 7.6 mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια στερέωσης PCB125 VAC€19.89
A
GFA-4
-4A3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse125 VAC€21.27
A
ΓΦΑ-1/20
-50mA3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse125 VAC€19.89
E
GFA-12
-12A3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse32 VAC€21.27
A
GFA-8
-8A3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse32 VAC€21.27
F
ΓΦΑ-1/50
-20mA3.7 x 7.6 mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια στερέωσης PCB125 VAC€26.31
G
GFA-15
-15A3.7 x 7.6 mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια στερέωσης PCB32 VAC€21.27
B
GFA-10
-10A3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse32 VAC€21.27
H
ΓΦΑ-3/10
-300mA3.7 x 7.6 mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια στερέωσης PCB125 VAC€19.89
B
ΓΦΑ-1/100
-10mA3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαασφάλειες125 VAC€26.31
A
GFA-5
-5A3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse125 VAC€21.27
I
GFA-1
-1A3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαασφάλειες125 VAC€20.75
J
ΓΦΑ-1/4
-250mA3.7 x 7.6 mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια στερέωσης PCB125 VAC€13.88
K
GFA-7
32 VAC7A3.7 x 7.6 mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια στερέωσης PCB32 VAC€21.27
B
ΓΦΑ-15/100
125 VAC150mA3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse125 VAC€14.53

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;