Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN GFA-12 Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 32VAC | BC9REC

BUSSMANN GFA-12 Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 32VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9REC Μοντέλο: GFA-12

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜέσω Hole Leaded Fuse
Τύπος σώματοςLeaded Ασφάλειες
Current Rating12A
Διάμετρος3.7mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3.7 7.6 mm x mm
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος7.6mm
Αρ. ΣειράGFA
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΑξονικός
Τάση (AC)32 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΕίδοςΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN GFA-1/50 Ασφάλεια βάσης PCB, αργή εμφύσηση, 20mA, 125VAC, 10 πακέτο | BC8JCD ΓΦΑ-1/50-20mA3.7 x 7.6 mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια στερέωσης PCB125 VAC€26.31
BUSSMANN GFA-2 Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 125VAC | BC8TMJ GFA-2-2A3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse125 VAC€21.27
BUSSMANN GFA-1/8 Αξονική Υπομινιατούρα Ασφάλεια, Πορτοκαλί, Χρονική καθυστέρηση, Αξονική απαγωγή | BC9BJM ΓΦΑ-1/8-125mA3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαασφάλειες125 VAC€13.88
BUSSMANN GFA-8 Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 32VAC | BC9DGD GFA-8-8A3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse32 VAC€21.27
BUSSMANN GFA-1 Ασφάλεια με μόλυβδο, 1A, 125VAC | BC9JTZ GFA-1-1A3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαασφάλειες125 VAC€20.75
BUSSMANN GFA-5 Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 125VAC | BC9VEC GFA-5-5A3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse125 VAC€21.27
BUSSMANN GFA-1/100 Ασφάλεια μολύβδου, 10mA, 125VAC | BC9VUN ΓΦΑ-1/100-10mA3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαασφάλειες125 VAC€26.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GFA-12 Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 32VAC
€21.27 /μονάδα