BALDOR MOTOR Κινητήρες βραχυπρόθεσμου φρένου, C- Face, Footless, TEFC, Τριφασικοί


Φίλτρα
Βάση: N , Τύπος βάσης: Χωρίς τοποθέτηση , Τάξη: ΣΤΟΚ , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , περίβλημα: TEFC , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Hz: 60 , Μόνωση: F , Κατηγορία μόνωσης: F , Τοποθέτηση: F3 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 1,800 rpm
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VBM3538-S
042.42-2.24/1.127.38 LB-FΤ.5-58B1740€1,832.31
B
VEBM3554-S
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FΤ1.500 hp15.37 "73--€2,311.86
B
VEBM3558-S
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hp15.37 "75--€2,386.42
B
VEBM3611T-S
49.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FΤ3.000 hp19.05 "75--€2,875.43
A
VBM3542-S
042.5-2.2/1.110.5 LB-FΤ. 75-73J1750€1,905.93
B
VEBM3546-5S
4Η 1.2-1.000 hp14.37 "71--€2,132.49
B
VEBM3546T-S
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hp14.43 "71--€2,149.49
B
VEBM3554T-S
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FΤ1.500 hp15.43 "73--€2,326.96
B
VEBM3558T-S
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FΤ2.000 hp15.43 "75--€2,401.53
B
VEBM3615T-S
413.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FΤ5.000 hp20.55 "78--€3,345.54
A
VBM3538-5S
04.87.34 LB-FΤ.5-58A1740€1,832.31
B
VEBM3546-S
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hp14.37 "71--€2,132.49
B
VEBM3554T-5S
4Η 1.819.1 LB-FΤ1.500 hp15.43 "73--€2,326.96

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;