Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3558-S Short Series, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YEY

BALDOR MOTOR Μοτέρ φρένων VEBM3558-S Short Series, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YEY Μοντέλο: VEBM3558-S

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,386.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 2.9
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3528M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή2.000 hp
Συνολικό μήκος15.37 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,755 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3558 -S
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 86.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: L
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 18 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VBM3538-5S Short Series Brake Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YDG VBM3538-5S04.87.34 LB-FΤ.5-58A1740€1,832.31
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VBM3538-S Short Series Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YDJ VBM3538-S042.42-2.24/1.127.38 LB-FΤ.5-58B1740€1,832.31
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VBM3542-S Short Series, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YDN VBM3542-S042.5-2.2/1.110.5 LB-FΤ. 75-73J1750€1,905.93
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3546-5S Short Series Brake Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YED VEBM3546-5S4Η 1.2-1.000 hp14.37 "71--€2,132.49
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3546-S Short Series, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YEF VEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hp14.37 "71--€2,132.49
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3546T-S, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143TC Frame | AJ6YEL VEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hp14.43 "71--€2,149.49
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3554-S Short Series Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YEP VEBM3554-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FΤ1.500 hp15.37 "73--€2,311.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ φρένων VEBM3558-S Short Series, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56C Frame
€2,386.42 /μονάδα