Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VBM3538-5S Short Series Brake Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YDG

BALDOR MOTOR VBM3538-5S Short Series Brake Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YDG Μοντέλο: VBM3538-5S

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,832.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές.8
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή7.34 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου1.52 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος3 # 18
ΒάσηF3
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.808 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος58
ΑναθεώρησηA
RPM1740
Θερμ. Αύξηση49 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3511M
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 5.44 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1372L
    • Ροπή Pull-Up: 4.81 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 5.2 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VBM3538-S Short Series Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YDJ VBM3538-S042.42-2.24/1.127.38 LB-FΤ.5-58B1740€1,832.31
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VBM3542-S Short Series, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YDN VBM3542-S042.5-2.2/1.110.5 LB-FΤ. 75-73J1750€1,905.93
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3546-5S Short Series Brake Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YED VEBM3546-5S4Η 1.2-1.000 hp14.37 "71--€2,132.49
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3546-S Short Series, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YEF VEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hp14.37 "71--€2,132.49
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3546T-S, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143TC Frame | AJ6YEL VEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hp14.43 "71--€2,149.49
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3554-S Short Series Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YEP VEBM3554-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FΤ1.500 hp15.37 "73--€2,311.86
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3554T-5S Short Series Brake Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Frame | AJ6YET VEBM3554T-5S4Η 1.819.1 LB-FΤ1.500 hp15.43 "73--€2,326.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3538-5S Short Series Brake Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Frame
€1,832.31 /μονάδα