Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3554T-5S Short Series Brake Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Frame | AJ6YET

BALDOR MOTOR Κινητήρας φρένων VEBM3554T-5S Short Series, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YET Μοντέλο: VEBM3554T-5S

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,326.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
ΕνισχυτέςΗ 1.8
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Διασπασμένη ροπή19.1 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα145TC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίο1.8 ένα
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3526M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή1.500 hp
Συνολικό μήκος15.43 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος73
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,760 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση575 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3554T-5S
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 86.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: L
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 3 @ 18 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 9.34 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.875 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 14.6 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 44 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 53 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VBM3538-5S Short Series Brake Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YDG VBM3538-5S04.87.34 LB-FΤ.5-58A1740€1,832.31
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VBM3538-S Short Series Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YDJ VBM3538-S042.42-2.24/1.127.38 LB-FΤ.5-58B1740€1,832.31
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VBM3542-S Short Series, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YDN VBM3542-S042.5-2.2/1.110.5 LB-FΤ. 75-73J1750€1,905.93
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3546-5S Short Series Brake Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YED VEBM3546-5S4Η 1.2-1.000 hp14.37 "71--€2,132.49
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3546-S Short Series, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YEF VEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hp14.37 "71--€2,132.49
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3546T-S, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143TC Frame | AJ6YEL VEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hp14.43 "71--€2,149.49
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3554-S Short Series Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6YEP VEBM3554-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FΤ1.500 hp15.37 "73--€2,311.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας φρένων VEBM3554T-5S Short Series, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Frame
€2,326.96 /μονάδα