BALDOR MOTOR Στεγνωτήρας κόκκων/Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες Farm Duty, Τριφασικοί, Ανοιχτό Σταγόνες Ψύξης


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Άκαμπτος , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Κατηγορία μόνωσης: F , Αριθμός Πολωνών: 4 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 1,800 rpm
ΣτυλΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΤαχύτηταΤάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EGDM3311T
7920.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V77.6 LB-FΤ1,770 rpm208 V 230 V 460 V.213ΤΖΗ 9.73734M€4,562.15
A
EGDM3218T
8014.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-1,750 rpm208 V 230 V 460 V.184ΤΖΗ 6.63640M€3,112.49
A
EGDM2535T
8276.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V280 LB-FΤ1,775 rpm460 V 230 Β284ΤΖΗ 36.04060M€11,979.64
A
EGDM2531T
8264.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V216 LB-FΤ1,770 rpm460 V 230 Β284ΤΖΗ 30.04050M€6,108.58
A
EGDM3313T
8226.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FΤ1,770 rpm208 V 230 V 460 V.215ΤΖΗ 12.53742M€5,405.90
A
EGDM2513T
8538.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V141 LB-FΤ1,765 rpm230 V 460 Β254ΤΖΗ 18.03948M€7,482.66
A
EGDM2515T
8552.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V187 LB-FΤ1,765 rpm230 V 460 Β254ΤΖΗ 24.03948M€8,661.07

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;