A Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 9 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 7.5 , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό , Ύψος κατοικίας: 24.375 " , Μήκος κατοικίας: 23.875 " , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 7.5 " , Hz: 60 , Inlet Dia.: 9-1 / 4 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 250 βαθμοί F , Μόνωση κινητήρα: Κατηγορία ΣΤ , Τύπος κινητήρα: Τρεις φάσεις , Φάση: 3 , Περιστροφή: CW , Διάμετρος άξονα: 1 3 / 16 " , Τύπος: Με Πακέτο Drive , Τάση: 230/460 , Διάμετρος τροχού: 15 5 / 8 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 5.875 "
Φυσητήρας 15 5/8 ίντσες
Οι φυσητήρες ακτινικής λεπίδας μετάδοσης κίνησης με ιμάντα Dayton χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ροής αέρα υψηλής πίεσης προκειμένου να απωθεί θερμός ή κρύος αέρας μέσω των εξόδων εξαερισμού. Είναι ιδανικά για χημική επεξεργασία, εξάτμιση αερίων, πνευματική μεταφορά, στέγνωμα και εφαρμογές κλιματισμού. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν χαλύβδινους τροχούς με αυτοκαθαριζόμενες ακτινωτές λεπίδες και χαλύβδινο περίβλημα με γκρι εποξειδικό φινίρισμα πολυεστέρα για αποτελεσματική λειτουργία σε περιβάλλον επιρρεπές σε σκόνη, άμμο ή άλλα ξένα σωματίδια. Προσφέρουν ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του τροχού. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες ακτινικής λεπίδας σε ταχύτητες περιστροφής που κυμαίνονται από 2275 έως 3335 σ.α.λ.