DAYTON 7C247 Blower 15 5/8 Σε | AF3EFG

DAYTON 7C247 Ανεμιστήρας 15 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3EFG Μοντέλο: 7C247

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,566.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα2625
CFM @ 5.000 ίντσες. SP2330
CFM @ 6.000 ίντσες. SP2115
CFM @ 7.000 ίντσες. SP1890
CFM @ 8.000 ίντσες. SP1630
CFM @ 9.000 ίντσες. SP1250
dBA @ 5 πόδια81
Ύψος εκφόρτισης (σε.)9
Πλάτος εκφόρτισης (In.)7.5
Πλήρες φορτίο13.0/6.5
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Ύψος στέγασης24.375 "
Μήκος στέγασης23.875 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης7.5 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.9-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα184T
Κινητήρας HP5
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1755
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1 3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού15 5 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού5.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 154.1966
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 4.000 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΚινητήραςΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 7C245 Φυσητήρας 15 5/8 In | AF3EFE 7C24517652275-788.4/4.2Ανοίξτε το Dripproof182T3€3,543.68
DAYTON 7C246 Φυσητήρας 15 5/8 In | AF3EFF 7C2461755246022907913.0/6.5Ανοίξτε το Dripproof184T5€3,542.14
DAYTON 7C248 Blower 15 5/8 Σε | AF3EFH 7C2483490281528808318.3/9.1Ανοίξτε το Dripproof184T7.5€3,463.57
DAYTON 7C249 Φυσητήρας 15 5/8 In | AF3EFJ 7C24934902920-8418.3/9.1Ανοίξτε το Dripproof184T7.5€3,467.06
DAYTON 7C250 Blower 15 5/8 In | ΑΦ3ΕΦΚ 7C25035003045-8725.4/12.7Ανοίξτε το Dripproof213T10€4,030.27
DAYTON 7C251 Φυσητήρας 15 5/8 In | AF3EFL 7C25135003180-8925.4/12.7Ανοίξτε το Dripproof213T10€4,034.98
DAYTON 7C252 Blower 15 5/8 Σε | AF3EFM 7C25235003335-9025.4/12.7Ανοίξτε το Dripproof213T10€4,093.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C247 Ανεμιστήρας 15 5/8 In
€3,566.98 /μονάδα